Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel ALAIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072044460
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01560BL
EAN/GTIN:
     5420072044460
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
5420072044460 Der Alain Designer Chair mit einem ikonischen und zeitlosen Look bietet hervorragende Sitzplätze. Die nüchterne und elegante Chrommetallstruktur ist mit sehr hochwertigem Kunstleder, das glatt und weich angeht. Der Rücken und der tiefe Sitz sind ausführlich gepolstert und garantieren lange Abende, an dem man bequem sitzt. Alain ist ein zeitgemäßes Meisterwerk, das ideal für einen Empfangsbereich, eine Leseecke oder Ihr Wohnzimmer ausgestattet ist.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 2,5 cm
Breite in cm: 94,5
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 33
Höhe in cm: 88
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 67
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 57,0 cm
Rück-Höhe: 50,0 cm
Rückenpolsterung: Ja. Filmpolsterung von +- 25 cm.
Sitzbreite: 60,0 cm
Sitzhöhe: 42,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. Filmpolsterung von +- 25 cm.
Sitztiefe: 61,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,03*
€ 950,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,53*
€ 947,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,52*
€ 922,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,37*
€ 886,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,19*
€ 818,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.