Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk WARNER 70x140x74 cm,Glas,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072080598
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT01070WHWH
EAN/GTIN:
     5420072080598
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
5420072080598 Ein zeitgenössischer Schreibtisch, der perfekt für alltägliche Bedürfnisse ist. Mit seinem schlanken Design und seiner Kombination aus Materialien hat der Warner Straight Glass Desk einen eleganten, modernen Look. Es verfügt über einen stabilen, robusten Metallrahmen mit einem attraktiven undurchsichtigen, geschmiedeten Glasoberteil. Dieser hochwertige Designer-Schreibtisch verleiht einem Büro einen Hauch von Moderne und ist auch ideal, um einen frischen, zeitgenössischen Arbeitsbereich im Haushalt zu schaffen.

Breite in cm: 140
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 55,18
Höhe in cm: 74
Länge in cm: 70
Material 1: Glas
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weiß gestrichenes Metall (körnliches Aussehen)
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 70,0 cm
Tisch Länge: 140,0 cm
Tischplatte Material 1: Weißer Glasstand (10 mm)
Weitere Suchbegriffe: Glastisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 70 cm breit, büroschreibtisch glas, bürotisch, 5420072080598, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk WARNER 70x140x74 cm, Glas, Weiß, 55, 18 kg, OT01070WHWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,68*
€ 731,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,40*
€ 725,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,48*
€ 703,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,52*
€ 677,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,26*
€ 619,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.