Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-8008984799813 Herst.-Nr.: 8008984799813 EAN/GTIN: 8008984799813 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 8008984799813 Rasentraktor BT 66 Q, 3-in-1 Der BT 66 Q ist ein kompakter und sehr leicht zu fahrender Aufsitzmäher. Dank seiner hervorragenden Mäheigenschaften lässt sich auch Rasen in der Nähe von Steinen und Kanten problemlos schneiden. Der leistungsstarke Alpina Motor mit 224 cm³ sorgt für eine lange Lebensdauer. - Geeignet für Gärten von bis zu 1200 m² - Schaltgetriebe mit 4 Vorwärts- und einem Rückwärtsgang - Schneidsystem aus gegenläufigen Doppelmessern - Combi Messer (Mulchen & Fangen) - Schaltgetriebe - Grasauswurf: Heckauswurf - Fangkorbentleerung: Manuell - Kleinster Wendekreis: 1,55 m - Reinigung mittels integriertem Wasseranschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8008984799813, Alpina, Gartenpflege, Rasentraktor BT 66 Q, 3-in-1, 28588009, 28588003, Rasentraktoren, 28587806, Rasenmäher/Rasentraktor, 28587805, Rasenmäher, 28584211, Haus und Garten, 1 Rasentraktor AT2 66 QA AlpinaBeschaffungsartike STRECKE, Der BT 66 Q ist ein kompakter und sehr leicht zu fahrender Aufsitzmäher. Dank seiner hervorragenden Mäheigenschaften lässt sich auch Rasen in der Nähe von Steinen und Kanten problemlos schneiden. Der leistungsstarke Alpina Motor mit 224 cm³ sorgt für eine lange Lebensdauer., Geeignet für Gärten von bis zu 1200 m², Schaltgetriebe mit 4 Vorwärts- und einem Rückwärtsgang, Schneidsystem aus gegenläufigen Doppelmessern, Combi Messer (Mulchen & Fangen), Schaltgetriebe, Grasauswurf: Heckauswurf, Fangkorbentleerung: Manuell, Kleinster Wendekreis: 1, 55 m, Reinigung mittels integriertem Wasseranschluss, 80089 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.424,31* | € 1.646,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.398,72* | € 1.653,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 1.486,44* | € 1.712,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|