| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-8711286980680 Herst.-Nr.: 8711286980680 EAN/GTIN: 8711286980680 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 8711286980680 Fingerschutzprofil Finprotect Outdoor - Dieser Finger-Klemmschutz ist besonders für schwere Türen und für Türen im Außenbereich geeignet - Das System besteht aus einem inneren und einem äußeren Gummiprofil, das mit Aluminium-Leisten gehalten und an Tür und Zarge mittels Verschraubung befestigt wird - Verwendbar für den Innen- und Außenbereich - Witterungsbeständig - Bei geöffneter Tür für Türspalte bis 200mm - Elastomerer Werkstoff erfüllt Brandschutznorm DIN 4102 B2 - Türen können mit Profil bis zu 170° geöffnet werden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fingerschutz rollo, 8711286980680, Elton, Dichtungen, Zargen, Fingerschutzprofil Finprotect Outdoor, 28564465, 1647413, 28564464, Fingerschutzprofile, 28564463, Bauelemente, 28564462, Baubeschläge, 1 Fingerschutzprofil Outdoor z. schrauben Gum crws, L 2000mm, Dieser Finger-Klemmschutz ist besonders für schwere Türen und für Türen im Außenbereich geeignet, Das System besteht aus einem inneren und einem äußeren Gummiprofil, das mit Aluminium-Leisten gehalten und an Tür und Zarge mittels Verschraubung befestigt wird, Verwendbar für den Innen- und Außenbereich, Witterungsbeständig, Bei geöffneter Tür für Türspalte bis 200mm, Elastomerer Werkstoff erfüllt Brandschutznorm DIN 4102 B2, Türen können mit Profil bis zu 170° geöffnet werden, für, Bodenschwellen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |