| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-9002719030720 Herst.-Nr.: 9002719030720 EAN/GTIN: 9002719030720 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 9002719030720 Wasserwaage HPL3 - Aluminium-I-Profil - Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen - Stoßdämpfende Endkappen - 6 Durchgrifföffnungen - Messgenauigkeit in Normallage ±0,3 mm/m - Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,5 mm/m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Wasserwaage, Maschinenwasserwaage, Präzisions-Wasserwaage, Präzisionswasserwaage, Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, 9002719030720, SOLA®, Nivellierlatte, Alu-Messlatte, Wasserwaage HPL3, 28594906, 1652903, 28594864, 28594863, Neigungs- und Winkelmessung, 28593804, Messtechnik, 1 Messlatte Alu 180cm HPL3 Sola, Aluminium-I-Profil, Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen, Stoßdämpfende Endkappen, 6 Durchgrifföffnungen, Messgenauigkeit in Normallage ±0, 3 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0, 5 mm/m, Messlatte, Abzieh-Latte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 115,22* | € 136,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 114,09* | € 139,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 120,79* | € 142,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 122,13* | € 143,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 126,67* | € 148,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|