Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasgrillplatte Serie 77 - 40/70 glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasgrillplatte Serie 77 - 40/70 glatt
Gasgrillplatte Serie 77 - 40/70 glatt
Artikel-Nr.:
     4WJAK-D77GFTA4L
Hersteller:
     MBM
Herst.-Nr.:
     D77GFTA4L
EAN/GTIN:
     4255614820278
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte gas

Unsere Gasgeräte der hochwertigen Serie 77 überzeugen, neben einem modernen Design, durch eine besonders hohe Leistungsstärke. Wir bieten mit diesen Qualitätsprodukten aus Italien langlebige und effiziente Kochgeräte, die für Ihre Profiküche unerlässlich sind.

Produktvorteile im Überblick:

  • Glatte Gasgrillplatte mit offenem Unterbau
  • Qualitätsprodukt aus italienischer Herstellung - Made in Italy
  • Langlebige und robuste Stahlgrillplatte mit polierter Oberfläche
  • Die Grillplatte umfasst einen dreiseitigen Spritzschutz für optimale Hygienesicherung
  • Fettablaufloch für eine grobe Reinigung während des Arbeitsablaufes
  • Mit offenem Unterbau für praktische Staufläche am Arbeitsplatz
  • Für eine optimale Einstellung der Arbeitshöhe sind die Edelstahlfüße höhenverstellbar
  • Leistungsstarkes Gerät für geringen Platzbedarf
  • Sichere und bedienerfreundliche Piezozündung
  • Brenner mit selbst stabilisierender Pilotflamme
  • Alle Funktionselemente sind an der Frontseite montiert für eine schnelle und einfache Bedienung 
Informationen zur Kochfläche:
  • Die glatte Grillplatte ist 15 mm dick und leicht geneigt für ein einfaches Abfließen der Fettreste
  • Eine herausnehmbare Fettschublade ist direkt unter der Grillplatte platziert und fasst 2 Liter
  • Ein Brenner
  • Maße der Grillplatte (B x T): 350 x 570 mm
  • Leistung: 5,5 kW

Produktdetails:

  • Produktmaße (B x T x H): 400 x 714 x 850 mm
  • Gewicht: 63 kg
  • Gasanschluss: 1/2"

Hinweis:

  • Dieses Produkt ist auf Erdgas eingestellt
  • Düsen für den Umbau auf Propangas liegen bei
Weitere Suchbegriffe: bratplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.152,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,89*
€ 1.577,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,82*
€ 1.564,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,95*
€ 1.480,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,80*
€ 1.428,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,53*
€ 1.371,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.