Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fritteuse ECO 6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Fritteuse ECO 6 Liter
Elektro-Fritteuse ECO 6 Liter
Elektro-Fritteuse ECO 6 Liter
Elektro-Fritteuse ECO 6 Liter
Elektro-Fritteuse ECO 6 Liter
Elektro-Fritteuse ECO 6 Liter
Artikel-Nr.:
     4WJAK-EF-ECO6
Hersteller:
     GastroHero
Herst.-Nr.:
     EF-ECO6
EAN/GTIN:
     4262367484732
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 6 liter
friteuse

Produktvorteile im Überblick:

  • kompaktes Design und dadruch besonders platzsparend
  • mit Thermostat und Temperaturregler
  • sicherer Gebrauch dank Überhitzungsschutz
  • Öltank aus robustem Edelstahl
  • einfache Reinigung durch abnehmbaren Teilen

 

Inkludiertes Zubehör:

  • 1 Frittierkorb
  • Maße Frittierkorb (B x T x H): 175 x 200 x 105 mm

 

Produktdetails:

  • Produktmaße (B x T x H): 265 x 430 x 290 mm
  • Temperaturbereich: 60°C bis 190°C
  • Volumen: 6 Liter
  • Leistung: 2,5 kW
  • Anschlusswert: 230 V
  • Gewicht: 6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.