Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fritteuse Serie 66 - 60/60 8+8 Liter Tischgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Fritteuse Serie 66 - 60/60 8+8 Liter Tischgerät
Elektro-Fritteuse Serie 66 - 60/60 8+8 Liter Tischgerät
Artikel-Nr.:
     4WJAK-ME066-03-007
Hersteller:
     MBM
Herst.-Nr.:
     ME066-03-007
EAN/GTIN:
     4255614818688
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse

Unsere Elektrogeräte der hochwertigen Serie 66 überzeugen, neben einem modernen Design, durch eine besonders hohe Leistungsstärke. Wir bieten mit diesen Qualitätsprodukten aus Italien langlebige und effiziente Kochgeräte, die für Ihre Profiküche unerlässlich sind.

Produktvorteile im Überblick:

  • Qualitätsprodukt aus italienischer Herstellung - Made in Italy
  • Becken und Arbeitsplatte aus hochwertigem Edelstahl AISI 304
  • leicht zu reinigen durch abgerundete Kanten
  • maximal Temperatur von 190°C mit Sicherheitsthermometer
  • automatische Abschaltung bei Überhitzung
  • einfaches und sicheres Ölablasssystem mit Edelstahlfilter
  • leistungsstarkes Gerät für geringen Platzbedarf
  • sichere und bedienerfreundliche Piezozündung
  • alle Funktionselemente sind an der Frontseite montiert für eine schnelle und einfache Bedienung
Informationen zum Frittierbecken:
  • Gesamtkapazität: 16 Liter
  • im Lieferumfang sind zwei Frittierkörbe enthalten
  • Korbmaße: 2 x 225 x 280 x 115 mm

Produktdetails:

  • Produktmaße (B x T x H): 600 x 600 x 270 mm
  • Leistung: 18 kW
  • Anschlusswert: 400 V
  • Gewicht: 41 kg


Hinweis:
400 V Geräte werden ohne Stecker angeliefert.
Elektrogeräte, die ohne Stecker ausgeliefert wurden, müssen von einem Fachmann installiert werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.419,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.574,14*
€ 1.873,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.536,96*
€ 1.828,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,58*
€ 1.740,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,79*
€ 1.710,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,90*
€ 1.689,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.