Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Tiefkühlschrank Avantis 1400 GN 2/1 Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Tiefkühlschrank Avantis 1400 GN 2/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Tiefkühlschrank Avantis 1400 GN 2/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Tiefkühlschrank Avantis 1400 GN 2/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Tiefkühlschrank Avantis 1400 GN 2/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Tiefkühlschrank Avantis 1400 GN 2/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Tiefkühlschrank Avantis 1400 GN 2/1 Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-TKS-GREENLINE1400
Hersteller:
     Edesa
Herst.-Nr.:
     TKS-GREENLINE1400
EAN/GTIN:
     4255614813423
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Mit dem Tiefkühlschrank aus der Avantis Serie erhalten Sie ein energieeffizientes Qualitätsprodukt aus europäischer Herstellung zu einem exzellenten Produktpreis. Das extra große, digitale Touch Display mit einfach einstellbaren Parametern, Energiesparmodus und HACCP-Alarmsystem ist leicht zu bedienen. Der Tiefkühlschrank ist besonders energiesparsam und umweltschonend aufgrund seiner Isolierung und abnehmbarer Magnettürdichtung. Zudem stoppt der Ventilator beim Öffnen der Tür, um zu verhindern, dass kalte Luft aus dem Innenraum austritt, sodass mehr Energie gespart wird.

Produktvorteile im Überblick:

  • energieeffizienter Kühlschrank der Avantis Serie im einzigartigem Design
  • gefertigt aus hochwertigem Edelstahl mit sehr robustem Design für den intensiven professionellen Einsatz
  • europäisches Qualitätsprodukt mit hohen Verarbeitungsstandards
  • besonders energiesparend durch hochwertige Polyurethan-Isolierung mit hoher Dichte
  • Volltüren aus Edelstahl mit integriertem Griff und automatischer Rückstellung für perfektes Schließen bei minimaler Temperaturerhöhung
  • Türen schließen automatisch bei einer Öffnung von weniger als 90°
  • Türen bleiben geöffnet bei einer Öffnung von 120°
  • extra große Touchscreen-Steuerung zur präzisen Temperatureinstellung mit einfach einstellbaren Parametern, Energiesparmodus und HACCP-Alarmsystem
  • ausgestattet mit einem Türschloss
  • intelligentes Luftzirkulationssystem mit innovativem Luftstromdesign für eine gleichbleibende Temperatur im Innenraum
  • automatisches Anhalten der Ventilatoren bei Öffnung der Tür
  • für das optimale Positionieren sind die Edelstahlfüße höhenverstellbar (95 bis 115 mm)
  • abnehmbare, magnetische Türdichtung für maximale Hygiene und optimaler Isolierung

Information zur Kühlung und Isolierung:

  • Umluftkühlung
  • Temperaturbereich: -22°C bis -18°C
  • Kältemittel: R290
  • Klimaklasse 4
  • Energieeffizienzklasse D
  • Druckluftverdampfer mit Korrosionsschutzbeschichtung
  • Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
  • 80 mm Polyurethan-Isolierung mit hoher Dichte (40 Kg/m³)

Information zum Innenraum:

  • Bruttokühlvolumen: 1332 Liter
  • Nutzkühlvolumen: 962 Liter
  • geeignet für Lebensmittelbehälter GN 2/1 oder 2 x GN 1/1
  • LED-Beleuchtung mit geringem Energieverbrauch
  • abgerundete Kanten und Ecken für eine leichte Reinigung
  • höhenverstellbare Regalböden aus kunststoffbeschichtetem Drahtgitter
  • maximale Ladekapazität je Regalboden von bis zu 40 kg
  • leichte Reinigung dank gestanzter Führung und Bodenplatte mit Wasserablauf
  • ausgestattet mit integrierten Rost-Rippen und Rostschienen
  • insgesamt 24 Gitterebenenpositionen mit 55 mm Abstand

Inkludiertes Zubehör:

  • mit 6 kunststoffbeschichteten Drahtgitter GN 2/1

Produktdetails:

  • Leistung: 0,750 kW
  • Verbrauch im Jahr: 4482 kWh
  • Anschlusswert: 230 V / 50 Hz
  • Produktmaße (B x T x H): 1358 x 875 x 2119 mm
  • Gewicht: 247 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.308,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.591,96*
€ 3.084,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.550,52*
€ 3.035,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.422,88*
€ 2.883,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.356,24*
€ 2.803,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.308,49*
€ 2.747,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.