| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1024440521 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009300009863 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie Spanien – mit TEEKANNE Spanische Orange! Erleben Sie mit Teekanne Spanische Orange die südländische Lebensfreude und lassen Sie sich vom berühmten spanischen Temperament mitreißen. Genießen Sie den süßen Geschmack von in der Sonne gereiften Orangen, abgerundet mit lecker-fruchtigem Pfirsicharoma. Genauso aufregend, wie das Land ist, schmeckt dieser Tee - fruchtig und südländisch zugleich. Auch kalt getrunken ist Teekanne Spanische Orange die ideale Erfrischung für den ganzen Tag, nicht nur in der Siesta. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel, einzeln umhüllt Zutaten: Äpfel, Hibiskus, süße Brombeerblätter, weißer Hibiskus, Orangenaroma (8%), Orangenschalen, Süßholz, Pfirsicharoma, Pfirsiche Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Teekanne GmbH & Co.KG Kevelaerer Str. 21-23 40526 Düsseldorf Nährwertangaben 100 ml** %* Brennwert 8 kJ / 2 kcal 0 % Fett <0,1 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g 0 % Kohlenhydrate 0,3 g 0 % davon Zucker 0,2 g 0 % Ballaststoffe <0,1 g Eiweiß 0,2 g 0 % Salz <0,01 g 0 %
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chai-Tee, Chaitee, Milch-Tee, Milchtee, Frucht-Tee, Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, teekanne aromatisierter tee, aroma tee, früchtetee 20 beutel, teekanne, spanische, orange, früchte, tee |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,726* | € 3,116* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,38* | € 3,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,30* | € 4,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,32* | € 4,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 2,74* | € 4,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 0,05 Kilogramm (ab € 47,60* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete | Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 38,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|