Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEEKANNE SPANISCHE ORANGE 20 ER 50 G


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-809772
Hersteller:
     Teekanne
Herst.-Nr.:
     6774
EAN/GTIN:
     4009300009863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aroma Tee
Aromatee
aromatisierter Tee
Chai
Erlebe mit TEEKANNE Spanische Orange, Deinem liebsten Tee, die südländische Lebensfreude Spaniens. Der aromatische Früchtetee verzaubert Deine Sinne mit süßem Orangen- und Pfirsich-Aroma.

Teegenuss für die ganze Familie - Genussvolle Sinnesreise um die ganze Welt - Abschalten und den Alltag vergessen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Aromatisierter Früchtetee mit Orangen- und Pfirsich-Aroma
Zutaten:
Äpfel*, Hibiskus*, süße Brombeerblätter, weißer Hibiskus,Orangenaroma (8%), Orangensaftkonzentrat (5%), Süßholz, Pfirsicharoma,Pfirsichgranulat*55% Rainforest Alliance-zertifiziert.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
8 kJ
Energie (kcal):
2 kcal
Kohlenhydrate:
0,400 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern
Hinweise zur Zubereitung:
Nehmen Sie für eine Tasse 1 Teebeutel. Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5-8 Minuten ziehen lassen. Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel!
Weitere Suchbegriffe: Chai-Tee, Chaitee, Milch-Tee, Milchtee, Frucht-Tee, Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, teekanne aromatisierter tee, aroma tee, früchtetee 20 beutel, Tee, Tee-Beutel, Aufgußgetränk, Heißgetränk
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,726*
€ 3,116*
12
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 3,22*
1 Tag
25
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 4,11*
2 Tage
88
1
€ 5,49*
ab € 2,32*
€ 4,13*
2 Tage
374
1
€ 2,90*
ab € 2,74*
€ 4,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,116*
€ 3,334
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,396*
€ 2,564
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,276*
€ 2,435
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,226*
€ 2,382
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,136*
€ 2,286
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,726*
€ 1,847
pro Paket
1 Paket enthält 0,05 Kilogramm (ab € 34,52* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hellma
60000060
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.