| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1025709513 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911606731 |
| |
|
| | |
| Monin Macadamia Sirup, 250 ml Probiergröße Die Macadamia Nuss ist im Sinne des Wortes eine harte Nuss. Doch wenn die harte Schale der Nuss des australischen Macadamia-Baumes erst einmal geknackt ist, wird man mit einem nussig-buttrigen Geschmack belohnt. Mit Monin Sirup Macadamia Nuss haben Sie den vollen Geschmack der köstlichen Nuss immer parat, ganz ohne Nüsseknacken. Der köstliche Macadamia Sirup überzeugt mit einem langanhaltenden Geschmack und leckerem Duft nach gerösteten Nüssen, gebrannten Mandeln und leichter Nougat-Note. Monin Sirup Macadamia Nuss ist vielfältig einsetzbar. Verfeinern Sie Kaffee und Heißgetränke, nutzen Sie Macadamia Sirup als Zutat für Cocktails und Drinks oder für die Zubereitung von Nachspeisen und Gebäck. Erhalten Sie Monin Macadamia Nuss Sirup in der kleinen 250 ml Flasche. Monin Macadamia Kaffee Sirup Monin Sirup Macadamia verleiht Ihrem Latte Macchiato oder Caffé Latte eine verführerisch nussige Note. Gönnen Sie sich mit diesem wunderbaren Coffee-Flavour eine besondere Auszeit oder eine nussige Pause zwischendurch. Herrlich aromatisch werden erfrischende Frappés und Coffee-Smoothies mit einer feinen Macadamia-Note. Monin Macadamia Nuss Sirup für Desserts und Eis Verfeinern Sie Gebäck und Nachspeisen mit dem nussigen Aroma von Monin Madamia Nuss. Durch die flüssige Konsistenz lässt sich Macadamia Sirup wunderbar in cremigen Desserts und Eis verarbeiten. Probieren zum Beispiel selbstgemachtes Eis aus der Eismaschine mit Monin Macadamia Nuss Sirup. Monin Madadamia Nuss Sirup für Cocktails Überraschen Sie Ihre Gäste mit raffinierten Cocktails und Drinks mit und ohne Alkohol. Der vollmundige und nussige Geschmack lässt sich wunderbar mit fruchtigen Aromen kombinieren. Monin Sirup kaufen Im Monin Shop können Sie Monin Sirup online bestellen. Kaufen Sie Getränke Sirup günstig bei uns und überzeugen Sie sich vom umfangreichen Sortiment mit über 100 verschiedenen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Macadamia, 0,25L Zutaten Zucker, Wasser, Aroma, Säurungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: Zuckerkulör, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. Enthält Macadamianuss extrakt. Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1323 kJ / 316 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 78,5 g davon Zucker 78,5 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,01 g Monin Macadamia Cocktail Rezept Zutaten: 20 ml Monin Sirup Macadamia Nuss 35 ml weißer Rum 2 Limettenachtel Zubereitung: Limetten im Tumbler-Glas andrücken, Eiswürfel und Rum zugeben und umrühren. In ein mit Eiswürfeln gefülltes Glas umfüllen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Macadamia, Nuss, Amber, nüsse, sirup |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 6 | | € 4,99* | ab € 3,78* | € 5,13* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,29* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,25 Liter (ab € 15,12* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 30,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|