| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1025709528 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911606588 |
| |
|
| | |
| Monin Caramel Sirup, 250 ml Flasche Der köstliche Duft und Geschmack von Zucker, der mit Butter in der Pfanne karamellisiert, weckt Kindheitserinnerungen. Das unwiderstehliche Aroma von cremigem Karamell dient in der Küche vor allem der Herstellung von süßen Speisen und Desserts. Verfeinern Sie auch Kaffeespezialitäten und andere Getränke mit der wunderbaren Süße von Caramel – ganz einfach mit Monin Sirup Caramel in der 0,25l Probiergröße. Monin Sirup für Kaffee Monin Sirup Caramel gehört in vielen Cafés und Kaffee-Bars zu den klassischen Zutaten der Baristas. Das verführerisch süße Aroma von karamellisiertem Zucker mildert den herben Geschmack von Espresso und Kaffee. Verwenden Sie Monin Caramel Sirup für Latte Macchiato oder eisgekühlte Kreationen wie Iced Caramel Latte. Monin Sirup für Smoothies und Cocktails Caramel Sirup wird hauptsächlich für Kaffee-Spezialitäten und zur Verfeinerung von Desserts verwendet. Doch lassen sich mit Monin Caramel Sirup auch besondere Smoothies und Cocktails kreieren. Begeistern Sie Ihre Gäste in Bar und Restaurant oder bei einer privaten Cocktail-Party. Mit Monin Sirup Caramel lassen sich Cocktails mit und ohne Alkohol mixen. Monin Sirup kaufen Im Monin Shop können Sie Monin Sirup online bestellen. Kaufen Sie Getränke Sirup günstig bei uns und überzeugen Sie sich vom umfangreichen Sortiment mit über 100 verschiedenen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Caramel, 0,25L Zutaten Zucker, Wasser, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: Zuckerkulör. Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1293 kJ / 309 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 76,5 g davon Zucker 76,4 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,01 g Monin Sirup Rezept Zutaten: 10 ml Monin Sirup Caramel 30 ml Rum 30 ml Baileys 10 ml Cafè Latte Cappuccino Zubereitung: Zutaten mit Eiswürfeln in einem Shaker schütteln und in einem hohen Glas mit einer Haube aus geschlagener Sahne servieren. Mit etwas Kakaopulver bestäuben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Caramel, Karamell, Karamel, Caramell, vegan, sirup |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 6 | | € 4,99* | ab € 3,81* | € 5,13* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,29* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,25 Liter (ab € 15,24* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 30,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|