Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monin Sirup Praliné, 0,7L


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Monin Sirup Praliné, 0,7L
Monin Sirup Praliné, 0,7L
Monin Sirup Praliné, 0,7L
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1026004998
Hersteller:
     Monin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3052911137945
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Aroma-Sirup
Monin Sirup Praline, 700 ml In Frankreich versteht man unter â€ÜÄûPralinésâ€ÜÄú nicht etwa aus Schokolade gefertigte Süßwaren, sondern feine Konfekte aus Pekan-Nüssen, Mandeln und karamellisiertem Zucker. Mit Monin Sirup Praline genießen Sie den wunderbaren Duft klassischen französischen Konfekts. Durch seine flüssige Konsistenz ist Monin Sirup Praline ideal für die Aromatisierung von Kaffeespezialitäten und heißer Schokolade geeignet. Begeistern Sie Ihre Gäste mit delikaten Dessert-Cocktails, wie z.B. Martinis, mit Monin Sirup Praline. Monin Sirup Praline Rezept Zutaten: 15 ml Monin Sirup Praline 40 ml Wodka 100 ml Birnensaft 50 ml Apfelsaft Zubereitung: Zutaten mit Eiswürfeln in einem Shaker mixen und in ein Tumblerglas geben. Monin Sirup kaufen Im Monin Shop können Sie Monin Sirup online bestellen. Kaufen Sie Getränke Sirup günstig bei uns und überzeugen Sie sich vom umfangreichen Sortiment mit allen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang  Dieses Produkt enthält:  Le Sirop de Monin Praline, 0,7L Zutaten Zucker, Wasser, Aroma, konzentrierter Zitronensaft, Farbstoff: Zuckerkulör (E150a), Konsenvierungsmittel: Kaliumsorbat (E202). Enthält Bittermandelextrakt. Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1351 kJ / 323 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 80,1 g davon Zucker 80,1 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,0 g Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich

... > Lager 4YWAF > Sirup > Monin
Weitere Suchbegriffe: Aromasirup, Fruchtsirup, Sirup, pralinen, Monin, Praline, Pekannuss, mandel, vegan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 0,7 Liter (ab € 11,92858* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 10,79*
€ 11,55
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 10,77*
€ 11,52
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,34*
€ 11,06
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 10,17*
€ 10,88
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 9,76*
€ 10,44
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 8,35*
€ 8,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.