| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1029606055 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911624674 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Monin Chai Tee Konzentrat, 700 ml Chai Tee gehört heute zu den Trendgetränken. Eigentlich bezeichnet der Begriff „Chai“ nichts weiter als Tee, doch ist Chai Tee dennoch viel mehr, als nur Tee. Der würzige Masala Chai, wie er in Südasien getrunken wird, hat Tradition. In der Herstellung aus starkem Schwarzen Tee, Zucker und Milch und vielen Gewürzen wie Zimt, Ingwer, Kardamom, Nelken und Muskat hat jede Familie ihr persönliches Rezept. Gemein ist den Chai Mischungen (Masala) aber der hinreißend würzige Geschmack. Mit Monin Teekonzentrat Chai lassen sich charakteristisch würzige Heiß- und Kaltgetränke zubereiten. Natürlich auch die angesagte Chai Latte. Monin Teekonzentrat Chai für Cocktails und Drinks Monin Teekonzentrat Chai-Tee lässt sich ideal mit anderen Sirup-Sorten, Säften und Spirituosen kombinieren und ist damit eine vielfältig einsetzbare Zutat für innovative Cocktails und Drinks. Monin Teekonzentrat Chai gibt Ihren Drinks mit oder ohne Alkohol eine exotische Würze in Kombination mit herbem Tee-Geschmack. Monin Teekonzentrat kaufen Im Monin Shop können Sie Monin Teekonzentrat und Sirup online bestellen. Kaufen Sie Getränke Sirup günstig bei uns und überzeugen Sie sich vom umfangreichen Sortiment mit allen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Chai-Tee, 0,7L Zutaten Zucker, Wasser, Tee-Extrakt (1g/l Verdünnung 1:10), Farbstoff: Zuckerkulör, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Emulgator: Akaziengummi, natürliches Tee-Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1201 kJ / 287 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 70,1 g davon Zucker 70,1 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,03 g Chai Tee Konzentrat für Chai Latte Rezept Zutaten: 15 ml Monin Teekonzentrat Chai 15 ml Monin Sirup Vanille 180 ml heiße Milch 1 Espresso Zubereitung: Teekonzentrat und Sirup in ein hitzebeständiges Glas geben, heiße Milch aufschäumen und zugeben. Zuletzt den Espresso zugeben, mit Zimtstange und Kakao garnieren. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Teekonzentrat, Gewürztee, Gewürz, Kozentrat, Chai, monin, tee |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |