| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1029780316 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911611315 |
| |
|
| | |
| Monin Sirup Popcorn, 700 ml Kein Kinobesuch ohne Popcorn! Der einzigartige Duft von gepoppten Maiskörnern, knusprig umhüllt von einem Hauch Butter-Karamell ist charakteristisch für verführerisch süßes Popcorn. Mit Monin Sirup Popcorn müssen Sie nicht bis zum nächsten Besuch im Kino oder auf dem Jahrmarkt warten. Verfeinern Sie wunderbare Getränke, Kaffee-Kreationen und Drinks mit dem unverwechselbaren Popcorn-Geschmack. Klassische Cocktails wie Coladas und Martinis bekommen mit einem Schuss Monin Popcorn Sirup einen überraschenden Spin. Ein Milchshake mit Popcorn-Aroma macht das Popcorn-Erlebnis perfekt. Monin Sirup Popcorn Milchshake Rezept Zutaten: 30 ml Monin Sirup Popcorn 1 Messlöffel Monin Frappé Vanilla 120 ml Milch Zubereitung: Zutaten mit einem Glas Eiswürfeln in einem Profi-Standmixer sämig mixen. In ein Milkshake-Glas füllen und mit Sahne und Popcorn garnieren. Monin Sirup kaufen Im Monin Shop können Sie Monin Sirup online bestellen. Kaufen Sie Getränke Sirup günstig bei uns und überzeugen Sie sich vom umfangreichen Sortiment mit allen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Popcorn, 0,7L. Zutaten Zucker, Wasser, Aroma, Farbstoff: E150a. Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1374 kJ / 329 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 80,2 g davon Zucker 80,2 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,01 g Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Popkorn, Mais, Corn, Karamell, süß, caramel, sirup |
| | |
| |