Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monin Sirup Agave, 0,7L


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Monin Sirup Agave, 0,7L
Monin Sirup Agave, 0,7L
Monin Sirup Agave, 0,7L
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1030104236
Hersteller:
     Monin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3052911182587
Suchbegriffe:
Aroma-Sirup
Aromasirup
Fruchtsirup
Sirup
Monin Agavensirup, 700 ml Flasche Agavensirup ist besser als Agavendicksaft bekannt. Der authentische Geschmack der aus Mexiko stammenden Agaven wird aus dem Agavensaft extrahiert. Weiterverarbeitet zu goldgelbem Sirup ist Agavendicksaft ein beliebtes Süßungsmittel als Alternative zu Zucker und vegane Alternative zu Honig. In seiner seidigen Textur ist Monin Agavensirup flüssiger als Honig und so in heißen und kalten Getränken sofort löslich. Agavendicksaft zum Süßen Der als Zucker-Ersatz beliebte Agavensirup von Monin wird mit seiner intensiven Süßkraft geschmacklich durch eine dezente Kräuter-Note und feine Räucheraromen abgerundet. Monin Sirup Agave ist hervorragend zum Süßen von Speisen geeignet. Entdecken Sie Monin Agavensirup zum Beispiel auf frischen Waffeln und Pancakes. Auch Gebäck lässt sich mit Agavendicksaft süßen und verfeinern. Monin Sirup Agave für Cocktails und Drinks Wegen seiner idealen Löslichkeit ist Monin Agavensirup bestens für die Zubereitung von wunderbaren und zeitgemäßen Drinks und Cocktails geeignet. Bleiben Sie mit einer Margarita ganz bei der Ursprungspflanze des Agavenschnapses Tequila und bereiten Sie die Margarita mit Monin Agavensirup zu. Rezept Margarita mit Agavensirup von Monin Zutaten: 20 ml Monin Sirup Agave 45 ml Tequila 25 ml frischer Limettensaft Zubereitung: Alle Zutaten im Shaker mit Eiswürfeln mixen und in ein gekühltes Martiniglas abseihen. Monin Agavensirup kaufen Im Monin Shop können Sie Monin Sirup online bestellen und kaufen. Kaufen Sie Bar- und Kaffeesirup günstig bei uns und überzeugen Sie sich vom riesigen Sortiment mit über 100 verschiedenen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Kaffee und Cocktails in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält:  Le Sirop de Monin Agave, 0,7L Zutaten Agavensirup, Wasser. Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1339 kJ / 320 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 85,1 g davon Zucker 79,5 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,0 g Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich

... > Lager 4YWAF > Sirup > Monin
Weitere Suchbegriffe: Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, aromasirup, Monin, Agave, sirup, agavensirup, agavendicksaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 0,7 Liter (ab € 21,57143* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 19,05*
€ 20,38
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 18,90*
€ 20,22
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 18,55*
€ 19,85
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 17,94*
€ 19,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,10*
€ 16,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.