| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030140396 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911606939 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Monin Maracuja Passionsfrucht Sirup, 250 ml Der herrlich exotische Geschmack der Passionsfrucht verführt in Monin Sirup Maracuja und macht Drinks und Cocktails zu einem Highlight. Der intensive und fruchtig-frische Geschmack und die leuchtend orange Farbe von Monin Sirup Maracuja (Passionsfrucht) eignen sich für sommerliche Cocktail-Kreationen mit und ohne Alkohol, leichte Sekt-Cocktails, Daiquiris, Caipirinhas und erfrischende Limonaden. Der fruchtige Geschmack der Passionsfrucht lässt sich bestens mit anderen Frucht-Nuancen kombinieren, funktioniert aber auch mit warmen Aromen, wie z.B. Vanille. Erhalten Sie Monin Sirup Passionsfrucht in der kleinen 250-ml-Flasche als Probiergröße. Maracuja Daiquiri Rezept Zutaten: 25 ml Monin Sirup Maracuja 5 ml Monin Sirup Limone 45 ml weißer Rum Zubereitung: Zutaten mit Eiswürfeln in einem Shaker schütteln und in einem Glas mit Eiswürfeln abseihen. Maracuja Sirup kaufen Kaufen Sie Monin Sirup für Cocktails günstig im Monin Shop bei uns und überzeugen Sie sich vom riesigen Sortiment mit über 100 verschiedenen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Kaffee und Cocktails in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Maracuja, 0,25L. Zutaten Zucker, Wasser, konzentrierter Passionsfrucht- und Fruchtsaft, Farbstoff: Lutein, Aroma, Emulgatoren: Gummiacacia, E445. Fruchtsaftgehalt: mind. 29 %, davon 10 % Passionsfruchtsaft. Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1377 kJ / 329 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 81,2 g davon Zucker 81,2 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,02 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Maracuja, Passions, Frucht, vegan, sirup |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |