| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030145035 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911606984 |
| |
|
| | |
| Monin Himbeere Sirup, 250 ml Mit ihrem vollen Geschmack ist die Himbeere neben der Erdbeere die edelste und geschmackvollste Gartenbeere. Ihre volle rote Farbe macht die Himbeere auch für Dekoration und als farbgebende Frucht in Getränken und Süßspeisen beliebt. Der fruchtige Geschmack in Kombination mit einer feinen Säure macht die Himbeere zu einer schmackhaften Nascherei, ihr Geschmack veredelt aber auch Nuancen anderer Früchte. So bekommen süße Säfte, zum Beispiel von Maracuja oder Pfirsich eine spritzige Note mit einem Schuss Monin Himbeer Sirup. Kreiere mit Monin Himbeere Sirup fruchtige Drinks, Cocktails und hausgemachte Limonaden. Auch Eistee mit Himbeer-Sirup ist eine delikate Erfrischung. Erhalte Monin Himbeere Sirup in der kleinen 250-ml-Flasche als Probiergröße. Himbeer Sirup kaufen Im Monin Shop kannst du Monin Bitter und Sirupe online bestellen und kaufen. Überzeuge dich vom riesigen Sortiment mit über 100 verschiedenen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Kaffee und Cocktails in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Himbeere, 0,25L Zutaten Zucker, Wasser, konzentrierter Himbeer- und Fruchtsaft, Aroma. Fruchtsaftgehalt: mind. 25 %, davon 20 % Himbeersaft. Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1447 kJ / 346 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 85,2 g davon Zucker 85,2 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,01 g Himbeer Sirup Limonade Rezept Zutaten: 15 ml Monin Sirup Himbeere 5 ml Monin Sirup Limone 120 ml Zitronenlimonade Zubereitung: Zutaten mit Eiswürfeln in ein Glas geben und umrühren |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Himbeere, Himbeer, Rasberry, sirup |
| | |
| |