| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030156959 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911612589 |
| |
|
| | |
| Monin Holunderblütensirup, 1 Liter Flasche Spätestens seit der Prosecco-Cocktail Hugo die sommerlichen Balkone erobert hat, ist Holunderblütensirup in aller Munde. Mit Monin Holunderblütensirup genießt du die betörend-blumige Süße von zarten Holunderblüten. Entdecke hausgemache Limonaden, spritzige Sektcocktails und alkoholfreie Drinks mit dem herrlichen Aroma von Monin Sirup Holunderblüte. Wegen seiner flüssigen Konsistenz ist Monin Sirup wunderbar löslich und belebt deine Getränke mit einer zarten Honignote. Monin Holunderblütensirup kaufen Im Monin Shop kannst du Sirup online bestellen und kaufen. Überzeug dich selber vom riesigen Sortiment mit allen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Kaffee und Cocktails in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Holunderblüte, 1,0L. Zutaten Zucker, Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, konzentrierter Zitronensaft, natürliches Aroma, natürliches Grapefruitaroma, natürliche Litschiaroma. Enthält Holunderblütenextrakt Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1374 kJ / 329kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 80,1 g davon Zucker 80,1 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,03 g „Hugo“ Rezept mit Monin Holunderblütensirup Zutaten: 25 ml Monin Holunderblüte 20 ml Monin Sirup Mojito Mint 2 Limettenachtel 150 ml Sekt 60 ml Mineralwasser mit Kohlensäure Zubereitung: Limette mit Sirup in einem Weinglas vorsichtig andrücken. Eiswürfel und Sekt zugeben, mit Mineralwasser auffüllen. Minzblätter als Dekoration ins Glas geben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Holunderblüte, Holunder, Blüte, Holunderblüten, Hugo, vegan, sirup |
| | |
| |