| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030156969 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911612756 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Monin Maracuja Passionsfrucht Sirup, 1 Liter Der wunderbar exotische Geschmack der Passionsfrucht verführt in Monin Sirup Maracuja und macht Drinks und Cocktails zu einem Highlight. Der intensive und fruchtig-frische Geschmack und die leuchtend orange Farbe von Monin Sirup Maracuja (Passionsfrucht) eignen sich für erfrischende Cocktail-Kreationen mit und ohne Alkohol, leichte Sekt-Cocktails, Daiquiris, Caipirinhas und erfrischende Limonaden. Der fruchtige Geschmack der Passionsfrucht lässt sich bestens mit anderen Frucht-Nuancen kombinieren, funktioniert aber auch mit warmen Aromen, wie z.B. Vanille. Erhalten Sie Monin Sirup Passionsfrucht in der vorteilhaften 1-Liter-Flasche als Vorteilsgröße. Maracuja Sirup kaufen Kaufen Sie Monin Sirup für Cocktails günstig im Monin Shop bei uns und überzeugen Sie sich vom riesigen Sortiment mit über 100 verschiedenen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Kaffee und Cocktails in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Maracuja, 1,0L Zutaten Zucker, Wasser, konzentrierter Passionsfrucht- und Fruchtsaft, Farbstoff: Lutein, Aroma, Emulgatoren: Gummiacacia, E445. Fruchtsaftgehalt: mind. 29 %,davon 10 % Passionsfruchtsaft. Hersteller / Importeur Vinco Import GmbH Jakobstr. 8 54290 Trier Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1377 kJ / 329 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 81,2 g davon Zucker 81,2 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,02 g Maracuja Sirup Cocktail Rezept Zutaten: 20 ml Monin Sirup Maracuja 10 ml Monin Sirup Gomme 60 ml Ananassaft 60 ml Orangensaft 40 ml Cranberrysaft Zubereitung: Zutaten mit Eiswürfeln in einem Shaker kräftig schütteln und in einem Glas mit Eiswürfeln abseihen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Maracuja, Passions, Frucht, sirup |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |