| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030157405 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911098628 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Le Frappé de MONIN Yogurt – zur professionellen Zubereitung von Frozen Yogurt, Smoothies & anderen Frozen Drinks. Le Frappé de MONIN garantiert cremige Konsistenz und die besondere Stabilität mit dem leckeren Joghurt-Geschmack sicher. MONIN Frappé Yogurt ist perfekt zum einfachen und schnellen Mixen vielseitiger Frozen Drinks und Smoothies mit Blender/ Profi-Standmixer oder Granitas- und Slushgeräten. Frappé Zubereitung Grundrezept: 1-2 Messlöffel MONIN Frappé (ggf. mit Monin Sirup oder FruchtPüree-mix kombinieren) 90-120ml Milch oder Wasser 1 Glas Eiswürfel im Blender/Profi-Standmixer zu einem köstlichen Frappé mixen, bis der Drink sämig ist. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Frappé de Monin Yogurt - 1,36 kg. Mit einer Dose können bis zu 40 Drinks hergestellt werden. – 1 Messlöffel für Drinks mit MONIN Sirup, FruchtPüree-mix oder Saucen – 2 Messlöffel für Drinks ohne MONIN Aroma Zutaten Zucker, Fruktose, Zichorienfaser, Milchproteine, Laktose, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Stabilisator: Guarkernmehl, Aromastoffe, Magerjoghurtpulver. ENTHÄLT MILCH UND MILCHERZEUGNISSE (EINSCHLIEßLICH LACTOSE ) (AM). Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1495 kJ / 357 kcal Fett 0,9 g davon gesättigte Fettsäuren 0,6 g Kohlenhydrate 68,8 g davon Zucker 66,6 g Eiweiß 9,3 g Salz 0,04 g Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aromasirup, Fruchtsirup, Sirup, eis kaffee, Monin, Frappe, Base, Yoghurt, Joghurt, Jogurt, frozen, beverage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |