| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030233088 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911098611 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Le Frappé de MONIN Coffee – zur professionellen Zubereitung von Frozen Yogurt, Smoothies & anderen Frozen Drinks. Le Frappé de MONIN stellt die cremige Konsistenz und die besondere Stabilität mit dem leckeren Kaffee-Aroma sicher. MONIN Frappé Coffee ist perfekt zum einfachen und schnellen Mixen vielseitiger Frozen Drinks und Smoothies mit Blender/ Profi-Standmixer oder Granitas- und Slushgeräten. Frappé Zubereitung Grundrezept: 1-2 Messlöffel MONIN Frappé (ggf. mit Monin Sirup oder FruchtPüree-mix kombinieren) 90-120ml Milch oder Wasser 1 Glas Eiswürfel im Blender/Profi-Standmixer zu einem köstlichen Frappé mixen, bis der Drink sämig ist. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Frappé de Monin Coffee - 1,36 kg. Mit einer Dose können bis zu 40 Drinks hergestellt werden. – 1 Messlöffel für Drinks mit MONIN Sirup, FruchtPüree-mix oder Saucen – 2 Messlöffel für Drinks ohne MONIN Aroma Zutaten Zucker, Fruktose, Instantkaffee 9%, Mager milch pulver, Maisstärke, Laktose , Milch proteine, Magerkakaopulver, Karamell, Zitrus- und Guarfasern, natürliche Aromen. In Betrieben hergestellt, in denen Milch und Milch derivate, Eier, Soja, Nüsse und Gluten verwendet werden. Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1577 kJ / 377 kcal Fett 0,4 g davon gesättigte Fettsäuren 0,3 g Kohlenhydrate 55,0 g davon Zucker 77,0 g Eiweiß 6,5 g Salz 0,30 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aromasirup, Fruchtsirup, Sirup, eis kaffee, Monin, Frappe, Base, Kaffee, Kaffe, Cafe, Caffe, frozen, Bar, beverage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |