| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030314509 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052910052782 |
| |
|
| | |
| Monin Vanille-Sirup, 1 Liter PET-Flasche Mit Monin Sirup Vanille genießen Sie den fein-süßen Geschmack von Vanilleschoten von Plantagen aus Madagaskar als strahlend goldfarbenen Vanillesirup. Die Vanille-Pflanze ist vor allem wegen des wunderbar sanften Geschmacks ihrer „Schoten“ bekannt. Die Vanilleschoten enthalten Samen, die von einer ölhaltigen Schicht umgeben sind – dem sogenannten Vanillemark. Dieses und das Aroma der Kapselhüllen selbst, das durch Auskochen extrahiert werden kann, ist ein klassisches Gewürz für Speisen und Desserts. Diesen Monin Vanille-Sirup bieten wir Ihnen in der leichten 1-Liter PET-Flasche. Monin Sirup für Kaffee Monin Sirup Vanille gehört in vielen Cafés und Kaffee-Bars zu den Standards der Baristas. Das weiche süße Aroma der Vanille macht Monin Vanille-Sirup zu einem der beliebtesten Kaffeeflavours. Mit Monin Sirup Vanille als Kaffeesirup kreieren Sie zum Beispiel köstliche Vanilla Latte oder kühle Kreationen wie Iced Vanilla Macchiato. Monin Sirup für Cocktails Verführen Sie mit unwiderstehlichen Cocktail-Kreationen und begeistern Sie Ihre Gäste in Bar und Restaurant oder bei einer privaten Cocktail-Party. Mit Monin Sirup Vanille lassen sich Cocktails mit und ohne Alkohol mixen. Monin Sirup kaufen Im Monin Shop von FROG.coffee können Sie Monin Sirup online bestellen. Kaufen Sie Getränke Sirup günstig bei FROG.coffee und überzeugen Sie sich vom umfangreichen Sortiment mit über 100 verschiedenen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Vanille, 1,0L PET. Zutaten Zucker, Wasser, natürliches Aroma, natürliches Vanillearoma, konzentrierter Zitronensaft, Konservieriungsstoff: E202 Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1353 kJ / 324 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 80,2 g davon Zucker 79,8 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,03 g Monin Sirup Rezept Das sanfte Aroma von Monin Sirup Vanille verleiht Ihrem Iced Flavoured Coffee eine sanfte Vanille-Note. Zutaten: 30 ml Monin Sirup Vanille 150ml kalte Milch 1 kalter Espresso Zubereitung: Zuerst die kalte Milch auf Eiswürfeln in ein Glas geben, den Sirup einfüllen und zum Schluss den Espresso vorsichtig darauf geben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Vanille, vanilla, 1l, vegan |
| | |
| |