| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030435984 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012824401518 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ayurvedische Kräuter- und Gewürzteemischung Beschützend, herb-wüzig, kräftigend. Diese intensive Gewürz- und Kräuterteemischung mit Echinacea stärkt unser körperliches Gleichgewicht und Wohlbefinden. Herbwürzige Echinacea kombiniert mit süßen Kräutern wie Fenchel, würzigem Ingwer und Kardamom machen diesen Tee zu dieser ausgewogenen ayurvedischen Teemischung. Die subtile Botschaft dieses Tees ist: „Ich bin geschützt“. "Es interessiert mich nicht, wo oder was du gelernt hast, ich will wissen, was Dich von innen hält, wenn sonst alles wegfällt." Einfache Yogaübung zur Energetisierung des Halses. Sitze im Schneidersitz mit gerader Wirbelsäule. Lege deine Hände auf die Knie und schließe die Augen. Atme durch die Nase ein, während du den Kopf zur linken Schulter drehst. Atme durch die Nase aus, während du den Kopf zur rechten Schulter drehst. Mache diese Übung für 1-3 Minuten. Dann schau nach vorne, nimm ein paar tiefe Atemzüge und entspanne und fühle die Wärme, Energie und das "Licht" in deinem Hals. Bitte frage Deinen Arzt, ob diese Übung für Dich geeignet ist. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 17 Aufgussbeutel (à 1,8g) Zutaten Zimt*, Echinacea*(14%), Ingwer*, Fenchel*, Rotbusch*(10%), geröstete Zichorienwurzel*, Karob*, Kardamom*(4%), Basilikum*, Klettenwurzel*, schwarzer Pfeffer*, Gelbwurz (Kurkuma)*, Tragant*, Vanilleschoten* *kontrolliert ökologischer Anbau Hersteller / Importeur YOGI TEA GmbH Burchardstraße 24 D-20095 HAMBURG DE-ÖKO-005
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kräutertee, Blended Tea, Tee-Mischungen, Teemischungen, aroma tee, yogi, tea, bio, echinacea, rot, tee, kräuter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |