| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030692188 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052700071312 |
| |
|
| | |
| Der Inhalt des Beutels reicht für ca. 40 Tassen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1000g Krüger Family Cappuccino mit feiner Schoko-Note. Zubereitung 3 -4 leicht gehäufte Teelöffel (25 g) in eine Tasse (150 ml) geben, mit heißem, nicht kochendem Wasser aufgießen, umrühren, fertig. Zutaten Zucker, Molkepulver (aus Milch ), Glukosesirup, Pflanzenfett (Kokosnuss), Kaffee-Extrakt (5%), stark entöltes Kakaopulver (2,7%),Trennmittel E 341, Stabilisator E 340, Milcheiweiß , Emulgatoren, (E 471, E 472e), Aroma, Farbstoff Beta-Carotin. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern Hersteller / Importeur Krüger GmbH & Co. KG Senefeldstr. 44 51469 Bergisch Gladbach Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 421 kcal Fett 10,3 g davon gesättigte Fettsäuren 9,3 g Kohlenhydrate 77 g davon Zucker 60 g Eiweiß 4,5 g Salz 0,75 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,969* | € 9,359* | | | | Lager 4YWAF | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,58* | € 11,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 8,58* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel | Mindestbestellmenge: 10 Beutel ( entspricht € 110,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|