| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1031126917 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052910033149 |
| |
|
| | |
| Le Fruit de Monin Mango FruchtPüree Mix, 1 Liter Die Mango mit ihrem leuchtend gelben Fruchtfleisch und dem wunderbar süßen Fruchtgeschmack mit dezenter Säure wird auch „göttliche Frucht“ genannt. Der Geschmack der ursprünglich in Indien beheimateten Frucht ist Basis vieler tropischer Cocktails. Bieten Sie Ihren Gästen mit Monin FruchtPüree Mix den authentischen Geschmack saftiger Mangos. Monin FruchtPüree für Cocktails, Smoothies und Desserts Monin FruchtPüree Mix bietet herrlich natürlichen Fruchtgeschmack. Das Püree hat einen Fruchtanteil von mindestens 50 Prozent, für die Herstellung werden nur vollreife und besonders aromatische Früchte verwendet. So entstehen ein wunderbar authentisches Frucht-Aroma und die gute Konsistenz. Monin FruchtPüree Mix ist vielseitig einsetzbar und ideal für die Zubereitung von Getränken, Smoothies, Cocktails, Shakes und alkoholfreien Drinks. Verfeinern Sie auch Desserts mit einer unvergesslich fruchtigen Note. Das FruchtPüree in Profi-Qualität wurde speziell für das Handling im Bar-Bereich entwickelt. So ermöglichen die ergonomisch geformte Flasche und die durchdachte Verschlusskappe eine angenehme und griffsichere Handhabung. Auf die breite Ausguss-Öffnung lässt sich bei Bedarf die Monin Dosier-Pumpe für FruchtPüree Mix Flaschen (nicht im Lieferumfang enthalten) aufschrauben. Die farbliche Kennzeichnung am Flaschenhals bietet eine Unterscheidung verschiedener Sorten auf einen Blick. Haltbarkeit Monin FruchtPüree Mix Das Monin FruchtPüree ist ideal auf die Bedürfnisse in der Bar abgestimmt. So ist es ungeöffnet und ungekühlt lange haltbar und hält so die Lagerkosten sehr gering. Auch nach Anbruch hat Monin FruchtPüree Mix noch eine lange Haltbarkeit von mindestens 4 Wochen. So bieten Sie Ihren Gästen ein hochwertiges und frisches Produkt, auch wenn Sie es nur in geringen Mengen verwenden. In der Verwendung ist Monin FruchtPüree Mix sehr ergiebig. So ergibt eine Flasche in etwa 15 Getränke. Monin Püree Rezept für Mango Orange Smoothie Zutaten: 30 ml Monin FruchtPüree Mix Mango 30 ml frischer Orangensaft 125 ml fettarmer Joghurt Zubereitung: Zutaten im Profistandmixer mit 1 Glas Crushed Ice sämig pürieren, im Smoothieglas servieren. Monin FruchtPüree kaufen Kaufen Sie Monin FruchtPüreee Mix günstig in vielen Sorten im Online-Shop. Entdecken Sie Monin Sirup in über 100 verschiedenen Sorten und profitieren Sie von unseren schnellen Lieferbedingungen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Monin Fruchtpüree Mix Mango, 1,0 L Zutaten Zucker, Mango-Puree-Konzentrat,Wasser,natürliches Aroma, Verdickungsmittel:Pectin,Säuerungsmittel: Zitronensäure, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat,Distelextrakt. ENTHÄLT DAS EQUIVALENT VON 50,1% MANGO-PÜREE. Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1445 kJ / 346 kcal Fett 0,5 g Kohlenhydrate 85,6 g davon Zucker 85,5g Eiweiß 0,0 g Salz 0,0 g Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Frucht, Püree, Le Fruit, Smoothie, Cocktail, Mango, vegan |
| | |
| |