| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1031126998 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052910033064 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Le Fruit de Monin Maracuja FruchtPüree Mix, 1 Liter Die Maracuja ist die wohl bekannteste Passionsfrucht. Das sehr intensiv riechende Fruchtfleisch ist mit unzähligen Kernen durchsetzt. Unverwechselbar ist ihr besonderes Aroma und ihr herbsüßer Geschmack. Mit Monin FruchPüree Mix Passionsfrucht bieten Sie Ihren Gästen den herrlichen Geschmack reifer Passionsfrüchte mit einem exotischen Bukett. Das tropisch-frische FruchtPüree eignet sich ideal für extra fruchtige Cocktails, alkoholfreie Drinks, Smoothies und Frozen Cocktails. Monin FruchtPüree für Cocktails, Smoothies und Desserts Monin FruchtPüree Mix bietet herrlich natürlichen Fruchtgeschmack. Das Püree hat einen Fruchtanteil von mindestens 50 Prozent, für die Herstellung werden nur vollreife und besonders aromatische Früchte verwendet. So entstehen ein wunderbar authentisches Frucht-Aroma und die gute Konsistenz. Monin FruchtPüree Mix ist vielseitig einsetzbar und ideal für die Zubereitung von Getränken, Smoothies, Cocktails, Shakes und alkoholfreien Drinks. Verfeinern Sie auch Desserts mit einer unvergesslich fruchtigen Note. Das FruchtPüree in Profi-Qualität wurde extra für das Handling im Bar-Bereich entwickelt. So ermöglichen die ergonomisch geformte Flasche und die durchdachte Verschlusskappe eine angenehme und griffsichere Handhabung. Auf die breite Ausguss-Öffnung lässt sich bei Bedarf die Monin Dosier-Pumpe für FruchtPüree Mix Flaschen (nicht im Lieferumfang enthalten) aufschrauben. Die farbliche Kennzeichnung am Flaschenhals bietet eine Unterscheidung verschiedener Sorten auf einen Blick. Haltbarkeit Monin FruchtPüree Mix Das Monin FruchtPüree ist ideal auf die Bedürfnisse in der Bar abgestimmt. So ist es ungeöffnet und ungekühlt lange haltbar und hält so die Lagerkosten sehr gering. Auch nach Anbruch hat Monin FruchtPüree Mix noch eine lange Haltbarkeit von mindestens 4 Wochen. So bieten Sie Ihren Gästen ein hochwertiges und frisches Produkt, auch wenn Sie es nur in geringen Mengen verwenden. In der Verwendung ist Monin FruchtPüree Mix sehr ergiebig. So ergibt eine Flasche in etwa 15 Getränke. Monin Püree Rezept für Passion Fruit Eistee Zutaten: 30 ml Monin FruchtPüree Mix Passionsfrucht 150 ml Eistee Zubereitung : Zutaten im mit Eiswürfeln in ein Glas geben und umrühren. Monin FruchtPüree kaufen Kaufen Sie Monin FruchtPüreee Mix günstig in vielen Sorten im Online-Shop. Entdecken Sie Monin Sirup in über 100 verschiedenen Sorten und profitieren Sie von unseren schnellen Lieferbedingungen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Monin Fruchtpüree Mix Passionsfrucht, 1,0 L Zutaten Zucker, Wasser, Passionsfrucht-Puree-Konzentrat, natürliches Aroma, Verdickungsmittel: Pectin, Säuerungsmittel: Natriumzitrat, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat. ENTHÄLT DAS EQUIVALENT VON 50,1% PASSIONSFRUCHT-PÜREE. pro 100 ml Brennwert 1461 kJ / 350 kcal Fett 1,6 g Kohlenhydrate 85,2 g davon Zucker 85,2 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,49 g Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Frucht, Püree, Le Fruit, Smoothie, Cocktail, Maracuja, Passion Fruit, vegan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |