| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1031394169 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005500005827 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NESCAFÉ® Classic Der charakteristisch vollmundige Geschmack ist das, was NESCAFÉ® Classic zu einem der beliebtesten Kaffees von NESCAFÉ® weltweit macht. Dank mitteldunkler Röstung seiner Kaffeebohnen entwickelt er seinen kräftigen Geschmack und sein volles Aroma, das Sie jeden Morgen auf´s Neue überzeugen wird. Starten Sie mit dem ersten Schluck NESCAFÉ® Classic perfekt in den Tag. Qualität und Herstellung Hochwertige Kaffeebohnen werden gemischt und geröstet, bis sie eine mitteldunkle Röstung erreichen. Dies sichert den unverkennbar köstlichen Kaffeegeschmack, den Sie von NESCAFÉ® Classic erwarten. Das Glas mit Aromaschutzdeckel bewahrt den vollmundigen Geschmack des NESCAFÉ Classic bis zur letzten Portion. Das 200-g-Glas enthält ca. 100 Portionen Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 200 g Nescafé Classic - ca. 100 Portionen Zubereitung 1 - 2 Teelöffel pro Tasse, heißes Wasser hinzugeben und genießen! Zutaten Instant-Bohnenkaffee zu 100% aus Kaffeebohnen hergestellt. Aufbewahrungshinweise Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Nestlé Deutschland AG, Lyoner Str. 23, 60523 Frankfurt am Main, Germany
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Instantkaffee, löslicher Kaffee, löslicher kaffee nescafe 200g, kaffee bohnen, nestle kaffeebohnen, nescafe, classic, instant, bohnenkaffee, glas, klassik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,50* | € 10,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 7,726* | € 11,536* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 8,71* | € 12,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,2 Kilogramm (ab € 37,50* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|