| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1031554072 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030582400147 |
| |
|
| | |
| Grubon Cappuccino weniger süß, 500g Bieten Sie Ihren Mitarbeitern, Kunden und Gästen mit Grubon Cappuccino weniger süß einen köstlichen Instant-Cappuccino für die Zubereitung mit Ihrem Heißgetränkeautomaten. Grubon Cappuccino weniger süß ohne Saccharose verführt mit vollem Geschmack und schmeckt ohne Kristallzucker weniger süß. Dieser Instant-Cappucchino eignet sich bestens für die Zubereitung in Heißgetränkeautomaten für Instant-Füllprodukte, lässt sich aber natürlich auch von Hand anrühren. Uelzena Getränkepulver kaufen Kaufen Sie mit Grubon Cappuccino weniger süß ihr Uelzena Getränkepulver günstig und unkompliziert im Online-Shop. Unsere Kunden profitieren von unserer schnellen Lieferung, Geschäftskunden zudem von einfacher Bestellung auf Rechnung. Ergiebigkeit: Ca. 4,5 Liter = 35 Tassen Cappuccino Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 500g Typ Cappuccino weniger süß Zutaten Laktose , Glukosesirup, Magermilchpulver , 11% Kaffee-Extrakt, ganz gehärtetes Kokosfett, Molkenproteinkonzentrat , Stabilisator E 340, Trennmittel E 341, Aroma. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur UELZENA eG Im Neuen Felde 87 29525 Uelzen Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1699 kJ / 403 kcal Fett 9,2 g davon gesättigte Fettsäuren 9,0 g Kohlenhydrate 71,2 g davon Zucker 60,7 g Eiweiß 6,8 g Salz 0,28 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Instantkaffee, löslicher Kaffee, cappuccino grubon, cappuccino, instantkaffee 500g, Grubon, saccharose, frei, weniger, süß, Pulver, Kaffee, löslich, instant |
| | |
| |