| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1032117165 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030387754520 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese feine SAROTTI Kakaoschokolade eignet sich zum Trinken, Kochen und Backen sowie für die Zubereitung von Desserts gleichermaßen. Das Kakaopulver aus sorgfältig ausgewählten und schonend aufbereiteten Bohnen garantiert ein großartiges Backerlebnis und hohe Ergiebigkeit. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 125 Gramm feines Kakaopulver Zubereitung 1 Teelöffel Sarotti Kakao und nach Belieben 1-2 Teelöffel Zucker pro Tasse mit etwas Milch oder Wasser glattrühren und mit heißer Milch unter Rühren auffüllen. Zutaten Kakaopulver, Säureregulator: Kaliumcabonate, Aroma Aufbewahrungshinweise Trocken lagern und vor Wärme schützen Hersteller / Importeur SAROTTI GmbH D-12277 Berlin Kundenservice: 0800 - 20202012 Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1513 kJ / 365 kcal Fett 20 g davon gesättigte Fettsäuren 12 g Kohlenhydrate 8,8 g davon Zucker 0,5 g Ballaststoffe Eiweiß 20 g Salz 0,08 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sarotti, Schokolade, Getränkepulver, Trinkschokolade, backen, dessert, pulver |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,52* | € 2,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,18* | € 3,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,13 Kilogramm (ab € 16,76924* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|