| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1032506010 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911169380 |
| |
|
| | |
| Monin Spicy Mango Sirup, 700 ml Der Geschmack reifer Mangos ist einzigartig exotisch. Die saftige Süße der orangefarbenen Südfrucht ist beliebt in Säften und Erfrischungsgetränken, kommt aber auch in Salaten und Saucen zum Einsatz. In Kombination mit pfeffrigen Gewürzen ist die Mango ein wunderbarer Begleiter zu vielfältigen Speisen. Mit Monin Sirup Spicy Mango verbinden sich das süße Mango-Aroma mit intensiv scharfem Serrano-Pfeffer. Diese perfekt ausbalancierte Liaison lässt sich in köstlich-kreativen Cocktails ebenso verwenden, wie in alkoholfreien Drinks. Werden Sie kreativ! Spicy Mango Sirup kaufen Kaufen Sie Monin Sirup für Cocktails günstig im Monin Shop bei uns und überzeugen Sie sich vom riesigen Sortiment mit über 100 verschiedenen Monin Sorten für die Verwendung in Kaffee und Cocktails in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Spicy Mango, 0,7L Zutaten Zucker, Wasser, konzentrierter Mangosaft, Aroma, Farbstoffe: E161b, Caramel E150a, E163, Emulgatoren: Gummiacacia, Estergummi. Mangosaftgehalt: 10%. Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1399 kJ / 335 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 83,4 g davon Zucker 83,4 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,01 g Spicy Mango Gin Rezept Zutaten: 30 ml Monin Sirup Spicy Mango 40 ml Gin 100 ml Tonic Water 1 Orangenscheibe Zubereitung: Sirup und Orange im Tumber-Glas andrücken. Zuerst Eiswürfel, dann Gin zugeben, zuletzt mit Tonic Water auffüllen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, spicy, vegan, sirup, mango, scharf |
| | |
| |