| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034218365 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5411188122661 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mandeldrink ohne Zucker von Alpro Genießen Sie mit Alpro ungesüßten Mandeldrink mit dem puren und sanft-frischen nussigen Geschmack ungerösteter Mandeln. Geben Sie Müsli, Kaffee und Smoothies eine zart-blumige Note, die ein wenig an Marzipan erinnert. Verwenden Sie Alpro Mandelmilch ungeröstet und ungesüßt als Alternative zu Mich, zum Kochen und Backen. Alpro Drink ungeröstete Mandel - vegan und ohne Zucker Der ungesüßte Mandeldrink von Alpro ist ideal für alle, die auf Zucker und tierische Zutaten verzichten möchten. Der köstliche Mandelgenuss aus ungerösteten Mandeln ist zuckerfrei, 100% pflanzlich und von Natur aus fettarm. Mandeldrink von Alpro ist vegan und eignet sich für eine vegane, laktosefreie und glutenfreie Ernährung Alpro Mandel ungeröstet & ungesüßt online günstig kaufen Kaufen Sie Alpro Mandeldrink online bei uns zum dauerhaft günstigen Preis und überzeugen Sie sich von unseren schnellen Lieferbedingungen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Alpro Weiße Mandel ohne Zucker ungeröstet, 1 Liter Zutaten Wasser, Mandeln (2,3%), Tricalciumphosphat, Meersalz, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Gellan), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vitamine (Riboflavin (B2), B12, D2, E), natürliches Aroma. Aufbewahrungshinweise Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar. Hersteller / Importeur Alpro GmbH Johannstraße 37 40476 Düsseldorf Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 55 kJ /13 kcal Fett 1,3 g gesättigte Fettsäuren 0,1 g einfach ungesättigte Fettsäuren 0,8 g mehrfach ungesättigte Fettsäuren 0,2 g Kohlenhydrate 0 g davon Zucker 0 g Ballaststoffe 0,2 g Eiweiß 0,5 g Salz 0,14 g Vitamin D 0,75 µg 15%* Vitamin B2 (Riboflavin) 0,21 mg 15%* Vitamin B12 0,38 µg 15%* Vitamin E 1,80 mg 15%* Calcium 120 mg 15%* * der Nährstoffbezugswerte
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, pflanzendrink mandel, kokosmilch, alpro, mandel, milch, mandelmilch, mandeldrink, pflanzenmilch, vegan, pflanzlich, ungeröstet, ungesüßt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 35 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,55625* | € 3,48625* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,54* | € 3,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Liter | Mindestbestellmenge: 8 Liter ( entspricht € 27,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|