| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034219666 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5411188116028 |
| |
|
| | |
| Haferdrink Original von Alpro Genießen Sie mit Haferdrink Original eine köstliche Alternative zu Milch aus hochwertigem Hafer. Alpro Haferdrink Original steckt voller Pflanzenkraft und hat einen mild-getreidigen Geschmack. Alpro Haferdrink ist reich an wertvollen Ballaststoffen, Calcium und Vitaminen. Alpro Haferdrink hat einen angenehm süßlichen Geschmack, kommt dabei aber ohne Zuckerzusatz* aus. Bereichern Sie mit dem lieblichen Geschmack von Alpro Haferdrink Original Ihr Müsli und genießen Sie Alpro Haferdrink als wohlschmeckende Milchalternative in Kaffee, Tee oder Smoothies. Mit Haferdrink von Alpro lässt sich außerdem wunderbar kochen und backen. Alpro Haferdrink – laktosefrei, vegan, ohne Zuckerzusatz* Alpro Haferdrink Original enthält viel Gutes aus wertvollem Hafer. Nutzen Sie Alpro Haferdrink Original als Quelle für hochwertige Ballaststoffe und Vitamin B2, B12 und D2. Apro Haferdrink ist vegan und laktosefrei und somit ideal für eine vegane Lebensweise, bei Laktoseintoleranz und für diejenigen geeignet, die auf tierische Milchprodukte verzichten möchten. Alpro Haferdrink online kaufen Kaufen Sie köstlich cremigen Alpro Haferdrink zu dauerhaft günstigen Preisen bei uns. Überzeugen Sie sich von unseren schnellen Lieferbedingungen und Angebotspreisen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Alpro Hafer, 1 Liter Zutaten Haferbasis (97,3%) (Wasser, Hafer (10,5%)), löslicher Mais-Ballaststoff, Sonnenblumenöl, Calcium (Tricalciumphosphat), Meersalz, Stabilisator (Gellan), Vitamine (B2, B12, D2). Aufbewahrungshinweise Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar Hersteller / Importeur Alpro Gmbh Johannstraße 37 40476 Düsseldorf Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 192 kJ / 46 kcal Fett 1,5 g gesättigte Fettsäuren 0,1 g Kohlenhydrate 7,2 g davon Zucker 3,3 g Ballaststoffe 1,5 g Eiweiß 0,3 g Salz 0,09 g Vitamin D 0,75 µg 15%* Vitamin B2 (Riboflavin) 0,21 mg 15%* Vitamin B12 (Mineralstoffe) 0,38 µg 15%* Calcium 120 mg 15%* * der Nährstoffbezugswerte
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, kokosmilch, alpro, hafer, milch, hafermilch, haferdrink, pflanzenmilch, vegan, pflanzlich, original, calcium |
| | |
| |