| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034220643 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5411188116592 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Original Kokos-Drink von Alpro Perfekt für leichten Genuss! Alpro Kokosnussdrink Original verführt Sie mit dem unwiderstehlich tropischen Geschmack der Kokosnuss und einem Hauch von Reis. Alpro Kokosnussdrink Original ist eine wunderbar kalorienbewusste Milchalternative ohne Zuckerzusatz*. Mit nur 40 Kalorien pro Glas (200ml) gibt er Ihrem ausgewogenen Frühstück, warmen Speisen und Desserts eine sonnige Note. Genießen Sie Alpro Kokosnussdrink Original im Müsli, mit Frühstücksflocken oder einfach pur und gut gekühlt. Alpro Kokosnussdrink Original – laktosefrei, vegan, fettarm Alpro Kokosnussdrink Original ist zu 100% pflanzlich und von Natur aus fettarm, vegan und laktosefrei und somit ideal für eine vegane Lebensweise, bei Laktoseintoleranz und für diejenigen geeignet, die auf tierische Milchprodukte verzichten möchten. Alpro Kokosnussdrink online kaufen Kaufen Sie köstlichen Alpro Kokosnussdrink zu dauerhaft günstigen Preisen bei uns. Überzeugen Sie sich von unseren schnellen Lieferbedingungen und Angebotspreisen. *ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Alpro Kokosnuss, 1 Liter Zutaten Wasser, Kokosmilch (5,3%) (Kokoscreme, Wasser), Reis (3,3%), Tricalciumphosphat, Stabilisatoren (Guarkernmehl, Gellan, Xanthan), Meersalz, Vitamine (B12, D2), Aromen Kann Spuren von Schalenfrüchten (keine Erdnüsse) enthalten. Von Natur aus gluten-, laktose- und kuhmilcheiweißfrei. Aufbewahrungshinweise Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar. Hersteller / Importeur Alpro C.V.A. 8560 Wevelgem, Belgien Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 85 kJ / 20 kcal Fett 0,9 g gesättigte Fettsäuren 0,9 g einfach ungesättigte Fettsäuren 0,0 g mehrfach ungesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 2,7 g davon Zucker 1,9 g Ballaststoffe 0,1 g Eiweiß 0,1 g Salz 0,13 g Vitamin D 0,75 µg 15%* Vitamin B12 0,38 µg 15%* Calcium 120 mg 15%* *der Nährstoffbezugswerte
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, kokosmilch, alpro, kokos, nuss, drink, vegan, laktosefrei, original, reis |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 35 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,55625* | € 3,45625* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,56* | € 3,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Liter | Mindestbestellmenge: 8 Liter ( entspricht € 27,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|