| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035215829 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911358098 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Williams Birne ist die bekannteste Birne der Welt und besonders beliebt wegen ihres saftigen, feinen, weichen Fruchtfleischs. Le Fruit de MONIN wird aus dem Püree ausgewählter, reifer Früchte hergestellt und bringt den Charakter der Williamsbirne in Ihre Cocktails oder in heiße und kalte alkoholfreie Drinks. Mit seinem intensiven Duft, dem kräftigen Geschmack und der leicht körnigen Textur ist Le Fruit de MONIN Williams Birne auch ideal für Smoothies, Frappé und zur Zubereitung von Desserts. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Monin Fruchtpüree Mix Williams Birne, 1,0 L Zutaten Zucker, Birnenpüree der Sorte Williams, natürliches Aroma, Verdickungsmittel: Pektin, Säureregulatoren: Citronensäure, Calciumcitrat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. Enthält umgerechnet 50,1 % Birnepüree der Sorte Williams. Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1359 kJ / 320 kcal Fett 0 g Kohlenhydrate 77,3 g davon Zucker 76,1 g Eiweiß 1,2 g Salz 0 g Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Frucht, Püree, williams, birne, mix |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |