| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035336441 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3217690043027 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maison Routin 1883 Karamell, 1 Liter PET Der Maison Routin 1883 Caramel Sirup überzeugt mit seinen zarten Karamelnoten. Perfekt als Ergänzung zu ausgefallenen Cocktails, Mocktails, Kaffee, Tee, Limonaden und Milchshakes. Stellen Sie mit diesem Sirup Ihr eigenes Getränk zusammen. Maison Routin 1883 Karamell Sirup für Smoothies und Cocktails Mit dem Sirup von Maison Routin 1883 lassen sich auch besondere Smoothies und Cocktails kreieren. Begeistern Sie Ihre Gäste in Bar und Restaurant oder bei einer privaten Cocktail-Party. Mit Maison Routin 1883 Sirup Karamell lassen sich Cocktails mit und ohne Alkohol mixen. Maison Routin 1883 Sirup kaufen Im Maison Routin 1883 Shop können Sie Maison Routin 1883 Sirup online bestellen. Kaufen Sie Getränke Sirup günstig bei uns und überzeugen Sie sich vom umfangreichen Sortiment für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Maison Routin 1883 Sirup Karamell, 1,0L PET Zutaten Rohrzucker, Wasser, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure E330), Farbstoff (Zuckerkulör E150a) Hersteller / Importeur Maison Routin BP 19428 73094 CHAMBERY Cedex Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1379 kJ / 329 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 82 g davon Zucker 61,6 g Eiweiß 0,02 g Salz 1 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aromasirup, 1883, maison, routin, 1l, syrup, caramel, karamell, pet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |