| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035445704 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5018010001721 |
| |
|
| | |
| DaVinci Gourmet Classic Amaretto, 1 Liter PET Entdecke das einladende Aroma von DaVinci Gourmet Classic Amaretto Sirup in der praktischen 1-Liter-PET-Flasche. Bereichere deine Kaffeekreationen um den herrlich nussigen und zugleich an Marzipan erinnernden Geschmack von Amaretto. Tauche ein in das Aroma des ursprünglich aus Italien stammenden süßen Mandellikörs, das von DaVinci Gourmet Classic Amaretto Sirup eingefangen wird – jedoch ohne Alkohol . Dieser Sirup verleiht deinen Kaffeegetränken, Gebäck und Desserts eine verführerische Note. Genieße den Sirup mit Amaretto-Geschmack zum Beispiel auf einer Portion Vanille-Eis oder kreiere aufregende Geschmackskombinationen, indem du ihn in Frappés und Shakes verwendest. Die praktische 1-Liter-PET-Flasche sorgt für eine lange Haltbarkeit und ermöglicht eine einfache Dosierung und Lagerung. So hast du immer genau die richtige Menge Sirup zur Hand, um deine Kreationen zu verfeinern und deinen Gaumen zu verwöhnen. Entdecke das Geheimnis von DaVinci Gourmet Classic Amaretto Sirup und lass dich von seinem unvergleichlichen Geschmack in eine Welt voller Genuss entführen. Gönn dir das Beste und erlebe das volle Aroma von Amaretto in deinen Lieblingsgetränken und Speisen. DaVinci Sirup kaufen Eine riesige Auswahl an DaVinci Gourmet Sirup findest du im großen Onlineshop von FROG.coffee. Hier kannst du Davinci Gourmet Sirup günstig online bestellen. Überzeuge dich vom umfangreichen Sirup-Sortiment für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: DaVinci Gourmet Classic Amaretto, 1,0L PET Zutaten Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Farbstoff (Zuckerkulör E150a), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat E202), Säureregulator (Citronensäure E330). Hersteller / Importeur Kerry Global Centre Millenium Park, Naas, Co. Kildare, Irland Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 864 kJ / 203 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 51 g davon Zucker 51 g Eiweiß 0 g Salz 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, davinci, da, vinci, sirup, classic, amaretto, klassik |
| | |
| |