| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035593808 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009300017608 |
| |
|
| | |
| Teekanne frio Classic Eistee Pfirsich aus Schwarztee Genießen Sie das fruchtige Aroma von frio Classic Eistee Pfirsich von Teekanne. Der erfrischende Eisteegenuss schmeckt herrlich nach fruchtigem Pfirsich. frio Classic Eistee Pfirsich ist ein schnell zubereiteter Schwarztee mit Pfirsich Aroma, denn Sie benötigen lediglich den frio-Teebeutel und kaltes Wasser. Danach genießen Sie sommerliches Eistee-Feeling zu Hause oder als Durstlöscher für unterwegs. frio Eistee zum kalt aufgießen Für die Zubereitung von frio Tee von Teekanne brauchen Sie kein kochendes Wasser, denn frio Tee wurde speziell für die Zubereitung mit kaltem Wasser entwickelt. Schnell trinkbereit genießen - ganz ohne Wasserkocher. Die frio-Teebeutel einfach in einem Glas mit der vorgesehenen Wassermenge aufgießen und nach 5-8 Minuten Ziehzeit genießen. Teekanne frio – Pfirsich Eistee ohne Kalorien frio Classic Eistee Pfirsich von Teekanne eine gute Alternative zu gezuckerten Eistee. Das wunderbar erfrischende Aroma von Classic Eistee Pfirsich genießen Sie zuckerfrei kalorienfrei bei vollem Geschmack Dafür sorgt der aromatisierte Schwarztee mit Pfirsich-Aroma. frio Classic Eistee von Teekanne erhält die Süße aus Süßblättern. Die verwendeten Aromen sind laktosefrei, glutenfrei und vegan. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Teekanne frio Classic Eistee Pfirsich, 18 Teebeutel Zutaten Schwarzer Tee* (77%), Pfirsicharoma (7%), Süßblätter, Säuerungsmittel: Citronensäure, Zichorienwurzel, Pfirsichgranulat *100% des in diesem Produkt enthaltenen Schwarztees stammen von Rainforest-Alliance-zertifizierten Farmen. Zubereitung: Teebeutel mit kaltem Leitungswasser aufgießen und 5-8 Minuten ziehen Lassen. Den Tee nach der Zubereitung zeitnah verzehren. Für Säuglinge und Kleinkinder nicht empfohlen. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Teekanne GmbH & Co.KG Kevelaerer Str. 21-23 40526 Düsseldorf Nährwertangaben 100 ml Tee** enthalten durchschnittlich Brennwert 3 kJ / 1 kcal Fett <0,1 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate <0,1 g davon Zucker <0,1 g Eiweiß 0,2 g Salz 0,01 g **bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200 ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Schwarzer Tee, Schwarztee, schwarzer tee, teekanne, frio, classic, klassik, eistee, pfirsich, kalt, aufguss, tee, beutel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 10 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 2,85* | € 3,89* | | | | | | 6 Tage | | | 18 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 3,55* | € 4,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 3,16* | € 5,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 3,17* | € 5,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,32* | € 5,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 0,05 Kilogramm (ab € 57,00* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 38,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|