| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035651355 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221049949 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideal für Unterwegs Die super praktische Sportflasche ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Die Meßmer Trinkflasche ist BPA frei und fasst 500ml. Sie ist für Kaltgetränke ohne Kohlensäure und heiße Getränke bis 100°C geeignet. Zudem ist sie sogar bis 80°C spülmaschinenfest. Der Schraubdeckel mit aufklappbaren Mundstück ist perfekt für den erfrischenden Schluck Tee zum Beispiel nach dem Sport. Perfekte Kombination mit Meßmer Cold Tea Die Meßmer Trinkflasche ist perfekt für die Meßmer Cold Teas ausgelegt. Diese gibt es in den fruchtigen Sorten Sommer-Beeren, Eistee Pfirsich, Eistee Zitrone, Melone-Erdbeere, Passionsfrucht-Mango, Zitrone-Minze, Eiskaffee Vanilla, Himbeer-Zitrone, Pink Grapefruit und in den Sport-Sorten Mate-Lemon mit Koffein, Orange-Limette mit Koffein, Apfel mit Zink und Vitamin C und Multivitamin mit Dextrose und Vitamin-Mischung. Mit der Aktion 3 Packungen kaufen = 1 Flache gratis kannst du dir die Sportflasche kostenlos dazu sichern. Lege einfach 3 Packungen Messmer Cold Tea nach deinem Geschmack in den Warenkorb und füge dort mit nur einem Klick die Sportflasche als Gratisartikel hinzu. Hersteller: Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Deutschland
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fahrradflasche, Fahrradtrinkflasche, Sport-Trinkflasche, Sportflasche, Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, früchte-tee meßmer, frucht tee, meßmer, cold, tea, flasche, gratis, trinkflasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |