| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035680919 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4101530002475 |
| |
|
| | |
| Beste Milch-Qualität Die Berechtesgadener Land Milch kommt ausschließlich von Bauernhöfen der Genossenschaft aus der Berg- und Alpenregion zwischen Watzmann und Zugspitze. Die Bauernhöfe sind kleine Familienbetriebe mit durchschnittlich 27 Kühen. Die würzigen Gräser und gesunde Alpenkräuter sind Futtergrundlage für beste Milch - natürlich ohne Gentechnik. Die Milch wird mit den höchsten Standards weiterverarbeitet und schonend erhitzt. Von Natur aus richtig gut Mit einem halben Liter dieser Bergbauern-Milch decken Sie bereits 75% Ihres Tagesbedarfs an Calcium, wichtig für Muskelfunktion, Knochenaufbau und Zähne. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind dabei bedeutsam. H-Milch mit cleverem Schraubverschluss Berchtesgadener Land H-Milch wurde für eine längere Haltbarkeit ultrahocherhitzt. In der cleveren Verbundverpackung ist die Milch lange haltbar und unkompliziert zu lagern. Damit beim Milch-Genuss nichts daneben geht, hat die Bergbauern-H-Milch einen großen Schraubverschluss und lässt sich so ganz leicht dosieren, ohne zu kleckern. H-Milch günstig kaufen Passend zu Kaffee oder Tee können Sie im Online-Shop H-Milch für Büro, Behörde und Gastronomie und Hotellerie günstig online kaufen und liefern lassen. Unternehmen profitieren vom praktischen Rechnungskauf. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Berchtesgadener Land Berg und Alpen H-Milch, 3,5% Fett 1 Liter Zutaten Milch Aufbewahrungshinweise Nach dem Öffnen ist diese Bergbauern-Milch auch gekühlt nur begrenzt haltbar. Hersteller / Importeur Milchwerke Berchtesgardener Land Chiemgau eG D-83451 Piding Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 275 kJ / 66kcal Fett 3,6 g davon gesättigte Fettsäuren 2,4 g Kohlenhydrate 5,0 g davon Zucker 5,0 g Eiweiß 3,3 g Salz 0,11 g Calcium 124 mg* *entspricht 15,5% der täglichen Referenzmenge für Erwachsene
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ultrahocherhitzt, 3, 5, %, berg. bauern, berchtesgadener, land, bgl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | pro Liter | € 4,99* | ab € 1,71* | € 2,45* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Liter | Frei Haus | ab € 1,43* | € 2,88* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,17* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Liter | Mindestbestellmenge: 12 Liter ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|