| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035681560 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008452027589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weihenstephan fettarme H-Milch, 1 Liter Bayern ist die Heimat der Molkerei Weihenstephan. Dort arbeitet Weihenstephan seit Jahren vertrauensvoll mit den Milcherzeugern zusammen. Sie achten stets auf höchste Milchqualität und verarbeiten die wertvolle Rohmilch auf sorgfältige Weise. In der fast 100-jährigen Tradition hat hochwertiger Genuss schon immer höchste Priorität. Durch das besonders qualitätsschonende Herstellungsverfahren erhitz Weihenstephan die Milch lediglich 3 Sekunden ultrahoch. Dies bewahrt den vollen und frischen Geschmack der H-Milch. H-Milch mit cleverem Schraubverschluss Weihenstephan H-Milch wurde für eine längere Haltbarkeit ultrahocherhitzt. In der cleveren Verbundverpackung ist die Milch lange haltbar und unkompliziert zu lagern. Damit beim Milch-Genuss nichts daneben geht, hat Weihenstephan H-Milch einen großen Schraubverschluss und lässt sich so ganz leicht dosieren, ohne zu kleckern. H-Milch günstig kaufen Passend zu Kaffee oder Tee können Sie im Online-Shop H-Milch für Büro, Behörde und Gastronomie und Hotellerie günstig online kaufen und liefern lassen. Unternehmen profitieren vom praktischen Rechnungskauf. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Weihenstephan haltbare Milch, 1,5% Fett 1 Liter Zutaten Milch Aufbewahrungshinweise Nach dem Öffnen gekühlt nur begrenzt haltbar. Hersteller / Importeur Molkerei Weihenstephan GmbH & Co. KG Milchstraße 1 D-85354 Freising Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 198 kJ / 47 kcal Fett 1,5 g davon gesättigte Fettsäuren 1,0 g Kohlenhydrate 4,9 g davon Zucker 4,9 g Eiweiß 3,5 g Salz 0,13 g Calcium 120 mg* *Anteil am Nährstoffbezugswert 15%
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: h milch, milch 1,5%, H, ultrahocherhitzt, 1, 5, %, fettarm, weihenstephan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |