Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihenstephan laktosefreie* H-Milch, 3,5% Fett


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Weihenstephan laktosefreie* H-Milch, 3,5% Fett
Weihenstephan laktosefreie* H-Milch, 3,5% Fett
Weihenstephan laktosefreie* H-Milch, 3,5% Fett
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1035681800
Hersteller:
     Weihenstephan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008452027992
Suchbegriffe:
H-Milch
Milch
Vollmilch
milch 3,5% 1l
Weihenstephan Laktosefreie Vollmilch, 1 Liter Bayern ist die Heimat der Molkerei Weihenstephan. Dort arbeitet Weihenstephan seit Jahren vertrauensvoll mit den Milcherzeugern zusammen. Sie achten stets auf höchste Milchqualität und verarbeiten die wertvolle Rohmilch auf sorgfältige Weise. In der fast 100-jährigen Tradition hat hochwertiger Genuss schon immer höchste Priorität. Durch die besonders qualitätsschonende Erwärmung kann die Hitzebelastung herkömmlicher Verfahren um 80% reduziert werden. Dadurch schmeckt die H-Milch so einzigartig frisch. Laktosefreie H-Milch Bei der laktosefreien Milch von Weihenstephan wird die in der Milch enthaltene Laktose nahezu vollständig aufgespalten, so dass die Milch zu 99,9% frei von Laktose ist. Dadurch ist sie zur Ernährung bei Laktoseintoleranz geeignet. Im Gegensatz zu herkömmlicher laktosefreier H-Milch bleibt durch das Verfahren von Weihenstephan der natürliche weiße Farbton der Milch erhalten.  *Lakotsegehalt liegt unter 0,1g / 100ml. Laktosefreie H-Milch günstig kaufen Passend zu Kaffee oder Tee können Sie im Online-Shop H-Milch für Büro, Behörde und Gastronomie und Hotellerie günstig online kaufen und liefern lassen. Unternehmen profitieren vom praktischen Rechnungskauf. Lieferumfang Dieses Produkt enthält:  Weihenstephan laktosefreie haltbare Milch, 3,5% Fett Zutaten laktosefreie H-Voll milch Aufbewahrungshinweise Nach dem Öffnen gekühlt nur begrenzt haltbar. Hersteller / Importeur Molkerei Weihenstephan GmbH & Co. KG Milchstraße 1  D-85354 Freising
Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 267 kJ / 64kcal Fett 3,5 g davon gesättigte Fettsäuren 2,3 g Kohlenhydrate 4,7 g davon Zucker 4,7 g Eiweiß 3,4 g Salz 0,13 g Calcium 120 mg* *Anteil am Nährstoffbezugswert 15%
Weitere Suchbegriffe: h milch, milch 3,5%, H, ultrahocherhitzt, weihenstephan, laktose, frei, 3, 5, voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Liter (ab € 2,27* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,09*
€ 3,31
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,04*
€ 3,25
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,89*
€ 3,09
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,82*
€ 3,02
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,77*
€ 2,96
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 2,27*
€ 2,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.