Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arla Bio Weide H-Milch, 1,5% Fett


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Arla Bio Weide H-Milch, 1,5% Fett
Arla Bio Weide H-Milch, 1,5% Fett
Arla Bio Weide H-Milch, 1,5% Fett
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1035681858
Hersteller:
     Arla
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016241070234
Suchbegriffe:
H-Milch
Milch
Vollmilch
milch 1,5% 1 liter
Gutes braucht Zeit Die Bio-Weidemilch für die Vorratskammer. Schonend haltbar gemacht - so bleibt alles Gute der Milch erhalten. Auf den Arla Bio Höfen stehen die Kühe von Frühjahr bis Herbst mindestens 120 Tage im Jahr für mindestens 6 Stunden täglich auf der Weide, nämlich immer dann, wenn das Wetter es zulässt. Dazu kommt eine Fütterung, bestehend aus rein ökologischem und gentechnikfreiem Futter. Und das kann man schmecken.  Bio H-Milch günstig kaufen Passend zu Kaffee oder Tee können Sie im Online-Shop H-Milch für Büro, Behörde und Gastronomie und Hotellerie günstig online kaufen und liefern lassen. Unternehmen profitieren vom praktischen Rechnungskauf. Lieferumfang Dieses Produkt enthält:  Arla Bio Weide H-Milch, 1,5% Fett, 1 Liter Zutaten Bio M ilch Aufbewahrungshinweise Nach dem äffnen gekühlt nur begrenzt haltbar. Hersteller / Importeur Arla Foods Deutschland GmbH Wahlerstraße 2 40472 Düsseldorf
Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 198 kJ / 47kcal Fett 1,5 g davon gesättigte Fettsäuren 1,1 g Kohlenhydrate 5,0 g davon Zucker 5,0 g Eiweiß 3,4 g Salz 0,11 g
Weitere Suchbegriffe: h milch, milch 1,5%, H, ultrahocherhitzt, arla, bio, weide, 1, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Liter (ab € 1,90* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,63*
€ 2,81
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,60*
€ 2,78
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,48*
€ 2,65
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,38*
€ 2,55
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,34*
€ 2,50
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.