| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035719379 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5411188132998 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Profi Kokos-Drink von Alpro Der Alpro Kokosnussdrink für Profis ist eine besondere Kombination aus Kokosnuss und Soja, der speziell für Baristas entwickelt wurde. Der leicht exotische Geschmack der Kokosnuss verleiht jedem Kaffee eine besondere Note. Die Sojaproteine sorgen für die optimale Aufschäumbarkeit und ermöglichen tolle Latte Art. Alpro Barista Kokosnuss ist eine kalorienarme pflanzliche Alternative und eignet sich heiß oder kalt perfekt für Lattes, Smoothies und Shakes. Alpro Barista Kokosnuss – laktosefrei, vegan, fettarm Alpro Barista Kokosnuss ist zu 100% pflanzlich und von Natur aus fettarm, vegan und laktosefrei und somit ideal für eine vegane Lebensweise, bei Laktoseintoleranz und für diejenigen geeignet, die auf tierische Milchprodukte verzichten möchten. Alpro Kokosnussdrink für Profis online kaufen Kaufen Sie köstlichen Alpro Kokosnusdrink zu dauerhaft günstigen Preisen bei uns. Überzeugen Sie sich von unseren schnellen Lieferbedingungen und Angebotspreisen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Alpro Barista Kokosnuss, 1 Liter Zutaten Kokosnussdrink mit Soja, angereichert mit Calcium. Wasser, Kokosmilch (3,5%) (Kokoscreme, Wasser), geschälte Sojabohnen (2,9%), Zucker, Fruktose, Säureregulatoren (Kaliumphosphate), Calciumcarbonat, Meersalz, Aroma, Stabilisator (Gellan). Kann Spuren von Schalenfrüchten (keine Erdnüsse) enthalten. Von Natur aus gluten- und laktosefrei. Calciumquelle, Pflanzliche Proteinquelle. Von Natur aus fettarm. Ohne Gentechnik. Aufbewahrungshinweise Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar. Hersteller / Importeur Alpro C.V.A. 8560 Wevelgem, Belgien Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 139 kJ / 33 kcal Fett 1,4 g gesättigte Fettsäuren 0,7 g Kohlenhydrate 3,3 g davon Zucker 3,3 g Ballaststoffe 0,2 g Eiweiß 1,5 g Salz 0,10 g Eiweiß 1,5 g Salz 0,08 g Calcium 120 mg* *der Nährstoffbezugswerte
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, kokosmilch, alpro, kokos, nuss, drink, vegan, laktosefrei, kokosnuss, barista, profi, coconut |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |