Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monin Cold Brew Konzentrat, 0,7L


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Monin Cold Brew Konzentrat, 0,7L
Monin Cold Brew Konzentrat, 0,7L
Monin Cold Brew Konzentrat, 0,7L
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1035720533
Hersteller:
     Monin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3052911443947
Suchbegriffe:
Aroma-Sirup
Aromasirup
Fruchtsirup
Sirup
Monin Cold Brew Kaffee Konzentrat, 700 ml Wie viele Kaffee-Trends kommt Cold Brew aus den USA. Das Resultat einer 12-stündigen Infusion von Kaffee in kaltem Wasser ist inzwischen international ein beliebter erfrischender, natürlicher Energy-Drink! Zeitsparend und weniger aufwändig lässt sich Cold Brew mit dem neuen Monin Konzentrat Cold Brew herstellen, das im Verhältnis 1:4 mit Wasser gemischt wird und sofort verwendbar ist. Mit Monin Sirup wird daraus einfach und schnell Ihr kreativer Cold Brew Coffee-Signature-Drink. Profi Tipp Mit dem kraftvollen und besonderen Charakter revolutioniert Cold Brew Coffee die Barista-Szene. Ein Must-Have im Coffee-Shop! Auch viele Barprofis haben Cold Brew inzwischen für sich entdeckt und twisten damit Mojitos und andere Cocktailklassiker oder mixen kreative Signature Drinks. Cold Brew ist ideal für erfrischende alkoholfreie Drinks, Homemade Lemonades, Frozen Cappuccino und viele andere Anwendungen.  Monin Konzentrat online kaufen Im Monin Shop können Sie Monin Konzentrat und Sirup online bestellen. Kaufen Sie Getränke Sirup günstig bei uns und überzeugen Sie sich vom umfangreichen Sortiment mit allen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang  Dieses Produkt enthält:  Le Sirop de Monin Cold Brew Konzentrat, 0,7L Zutaten Wasser, Kaffee-Extrakt, Farbstoff: Zuckerkulör Säure: Zitronensäure Konservierungsmittel: Kalium Sorbat, Natriumbenzoate Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich
Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 199 kJ /  47 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 11,0 g davon Zucker 7,0 g Eiweiß 0,43 g Salz 0,12 g  
Rezept Cold Brew Vanilla Iced Latte mit Monin Konzentrat Zutaten: 20 ml Monin Konzentrat Cold Brew 20 ml Monin Sirup Vanille 80 ml Sodawasser 100 ml Milch Zubereitung:  Cold Brew Konzentrat und Wasser in einer Karaffe mischen. Sirup und Milch auf Eiswürfel in ein Tumblerglas geben. Cold Brew Mix vorsichtig on Top, so dass Schichten entstehen. Nicht umrühren. 
... > Lager 4YWAF > Sirup > Monin
Weitere Suchbegriffe: aromasirup, monin, sirup, konzentrat, cold, brew, kaffee, glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 0,7 Liter (ab € 23,02858* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 20,41*
€ 21,84
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 20,12*
€ 21,53
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 19,68*
€ 21,06
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 18,71*
€ 20,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,12*
€ 17,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.