| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035833425 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7610243002667 |
| |
|
| | |
| Durgol Swiss Espresso Spezial-Entkalker Mit durgol swiss espresso entkalken Sie Kaffeemaschinen aller Marken und Typen. Damit verhelfen Sie auch Ihrer Kaffeemaschine zu einem längeren Leben und sorgen dabei erst noch für bessere Kaffee-Qualität. Weil sich der Spezial-Entkalker durgol swiss espresso für alle Kaffeevollautomaten, Kapsel-, Pad- und Espressomaschinen gleichermassen eignet, ist er die ideale Lösung für perfekten Kaffeegenuss. durgol swiss espresso ist einfach und sicher in der Anwendung. Eine Portion, d.h. eine Flasche à 125ml, ist auf eine vollständige Entkalkung Ihrer Kaffeemaschine abgestimmt und garantiert eine mühelose und schnelle Entkalkung ohne zusätzliche Einwirkzeit. durgol swiss espresso verfügt über ein hohes Kalklösevermögen und sorgt fuÌr hygienische Sauberkeit. Die nachweislich reinigende und hygienische Wirkung hinterlässt keine Rückstände in der Maschine. Diese ist nach dem Entkalken und anschliessenden Spülen lebensmittelsicher. durgol swiss espresso verlängert dank der speziellen Schutz- und Pflegeformel die Lebensdauer Ihrer Kaffeemaschine. Zudem wird durch die hochwirksame Entkalkung die optimale Qualität Ihres Kaffees sichergestellt. - Vorportioniert und für alle Kaffeemaschinen geeignet - Hochwirksam und hygienisch reinigend - Verlängert die Lebensdauer Ihrer Kaffeemaschine Geeignet für: Kaffeevollautomaten, Kapsel- und Kaffeepadsysteme, Siebträgermaschinen, Espressomaschinen aller Typen und Marken Gebrauchsanweisung: Wir empfehlen eine regelmässige und frühzeitige Entkalkung, idealerweise alle 3 Monate. Bitte befolgen Sie für den Entkalkungs- und Spülvorgang primär die Gebrauchsanweisung Ihrer Kaffeemaschine. Inhaltsstoffe: Wasser, Sulfamidsäure Gefahrenhinweise Achtung: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Die Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vertrieb Düring Trade GmbH Boesendorferstr. 7 AT-1010 Wien 00 800 84 85 86 87
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Großkaffeeautomat, Kaffeautomat, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, großkaffeeautomat, durgol, spezial-entkalker, swiss espresso, kalk, Flüssigentkalker, reiniger, kaffeemaschine |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 3,38* | € 5,30* | | | | | | | | 1600 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,53* | € 5,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,32* | € 6,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 4,52* | € 6,82* | | | | Lager 4YWAF | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,54* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Flaschen (ab € 2,77* pro Flasche) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 139,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|