| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035850028 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5411188129554 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Provamel Bio Haferdrink ohne Zucker für perfekten Milchschaum Der Provamel Haferdrink Ohne Zucker besteht nur aus Wasser, europäischem Hafer, Sonnenblumenöl und etwas Meersalz. Sonst nichts. Er schmeckt lecker nach Hafer und das ganz ohne Zucker oder irgendwelchen Süßstoffen. *Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker. Provamel Bio Haferdrink ohne Zucker als vegane Alternative zu Kuhmilch Ob aus veganer Überzeugung oder wegen einer Unverträglichkeit (z.B. Laktoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit) – Provamel Bio Haferdrink ohne Zucker ist eine köstliche pflanzliche Alternative zu Milch. Ideal für diejenigen, die auf tierische Milch verzichten möchten oder müssen. Provamel Bio Haferdrink ohne Zucker ist laktosefrei und glutenfrei. Natürlich eignet sich Provamel Bio Haferdrink ohne Zucker nicht nur für Kaffeekreationen, es macht auch Gebäck und Brot besonders saftig. Provamel Bio Haferdrink ohne Zucker;online kaufen Kaufe Provamel Bio Haferdrink ohne Zucker günstig online im Shop und genieße nach einer kurzen Lieferzeit einen köstlichen Drink aus Hafer als Milchersatz pur, in Speisen, Gebäck oder Kaffee. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Provamel Bio Haferdrink ohne Zucker, 1 Liter Zutaten Haferbasis* (Wasser, Hafer* ( 8,4 %)), Sonnenblumenöl*, Meersalz * Aus kontrolliert biologischem Anbau. Aufbewahrungshinweise Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar. Gut schütteln. Hersteller / Importeur Alpro C.V.A. Vlamingstraat 28 8560 Wevelgem, Belgium Produziert in der EU Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 143 kJ / 34 kcal Fett 1,4 g davon gesättigte Fettsäuren 0,2 g Kohlenhydrate 5,2 g davon Zucker 0 g Ballaststoffe 0 g Eiweiß 0,2 g Salz 0,08 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, pflanzendrink hafer, kokosmilch, provamel, hafer, milch, hafermilch, haferdrink, pflanzenmilch, vegan, pflanzlich, zuckerfrei, barista |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |