| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036392917 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8006980491052 |
| |
|
| | |
| Hausbrandt Choko-La Barattolo (Trinkschokolade), 1kg Dose Hausbrandt kreiert seit über 100 Jahren Kaffeemischungen, die von Kaffee-Liebhabern auf der ganzen Welt geschätzt werden. Der Hausbrandt Choko-La Barattolo ist ein cremiger Trinkgenuss aus hochwertigen Kakaobohnen mit schmeichelnden Schokoladenaromen. Mit seinen individuellen cremig-süßlichen Nuancen überzeugt der Choko-Là als Vertreter bekannter Kakaomarken. Egal, ob als kalte oder warme Verwöhnung über den Tag, dieses Hausbrandt Kakao-Instantgetränk verzaubert die Geschmackssinne seiner Genießer auf die eine oder andere Weise, die sich in heißer Milch aufzulösen und aufgeschäumt ein unvergessliches Geschmackserlebnis zu bereiten. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1000g Trinkschokoladenpulver Zutaten Zucker, Kakaopulver (26%), Kartoffelstärke, Salz, Aromen. (Glutenfrei) Kann Spuren von Soja und Sojanebenprodukten, Milch und Milchnebenprodukten, Schwefeldioxid enthalten. Zubereitung Auf 150 ml Vollmilch 2-3 EL Trinkschokolade. Aufbewahrungshinweise Bitte vor Wärme schützen Hersteller Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. Via Foscarini 52 31040 Nervesa della Battaglia (TV) Italy Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 512 kJ /122 kcal Fett 4,0 g davon gesättigte Fettsäuren 2,7 g Kohlenhydrate 17 g davon Zucker 16g Ballaststoffe - Eiweiß 4,3 g Salz 0,8 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heiße schokolade, Hausbrandt, hot, chocolate, trink, schokolade, pur, dose, kakao, pulver, Instantgetränk, La-Barattolo |
| | |
| |