| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036393344 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052700083421 |
| |
|
| | |
| Krüger Chai Latte Schoko Sweet India Erlebe mit Krüger You Chai Latte den Zauber Indiens: Lass dich von einer vielfältigen, märchenhaft duftenden Welt entführen und genieße ein wunderbar mildes Milchteegetränk, verfeinert mit einer zarten Kakao-Note. Krüger Chai Latte kaufen Kaufe verschiedenste Sorten Chai Latte günstig und unkompliziert im Online-Shop. Unsere Kunden profitieren von unserer schnellen Lieferung und dauerhaft günstigen Preisen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 10 Portionen Krüger Chai Latte Schoko Zubereitung Den Inhalt eines Sachets (25g) in eine Tasse geben, mit 150ml heißer, nicht mehr kochender Milch übergießen, umrühren, fertig. Zutaten Zucker, Süßmolkenpulver , Kokosfett, Magermilchpulver (4,8%), Milchpermeatpulver , Schwarztee-Extrakt kaltwasserlöslich (1,8%), Aromen, stark entöltes Kakaopulver (0,5%), Stabilisator Natriumphosphate. Kann Spuren von Milch enthalten. Aufbewahrungshinweise Trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen verzehren. Hersteller / Importeur Krüger GmbH & Co. KG Senefeldstr. 44 51469 Bergisch Gladbach Nährwertangaben pro 100 g pro Portion* (150ml) % RM** pro Portion Energie 1750 kJ / 415 kcal 438 kJ / 104 kcal 5 Fett 9,4 g 2,4 g 3 davon gesättigte Fettsäuren 8,6 g 2,2 g 11 Kohlenhydrate 76 g 19 g 7 davon Zucker 74 g 18 g 20 Eiweiß 6,4 g 1,6 g 3 Salz 1,4 g 0,36 g 6 *Eine Portion = 25g Pulver + 150ml Wasser **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) Chai Schoko-Panna Cotta mit Erdbeersalat Eis & Dessert für 4 Portionen (ca. 40 Minuten) Zutaten: 3 Blatt weiße Gelatine 500 ml Sahne 3 Sachets Krüger You chai latte Schoko 60 g Zartbitter-Raspelschokolade 300 g Erdbeeren 1-2 EL brauner Zucker# Saft von 1/2 Orange Zubereitung : 1. Gelatine nach Packungsanweisung einweichen. Sahne erhitzen, KRÜGER YOU chai latte Schoko einrühren, 40 g Raspel-Schokolade darin schmelzen, 10 Minuten köcheln und leicht abkühlen lassen. 2. Gelatine ausdrücken, in warmer Sahne auflösen und gründlich verrühren. Panna Cotta in 4 Portionsförmchen (à 150 ml) gießen und für 3-4 Stunden im Kühlschrank abkühlen lassen. 3. Erdbeeren waschen, putzen, in Würfel schneiden, mit Zucker und Orangensaft ca. 10 Minuten marinieren. Chai Schoko-Panna Cotta auf Teller stürzen, mit Erdbeersalat anrichten mit übriger Raspel-Schokolade bestreuen und servieren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milchtee, Instant-Getränke, Instantgetränk, Instant-Tee, Instanttee, löslicher Tee, Schwarzer Tee, Schwarztee, schwarztee vanille, schwarzer tee, krüger schwarztee, Krüger, you, typ, schoko, chai, latte, Sweet, india, portionen |
| | |
| |